ディスク研磨材 :「ディスクグラインダー 切断用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.6
アズワン品番64-8358-90
刃高(mm)10
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.6
アズワン品番64-8358-87
刃高(mm)7
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。