ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。
初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)22
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。