研磨ディスク :「ステンレス用 サビ 落とし」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(6)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
砥材アルミナ
適合機種ディスクグラインダー
外径(Φmm)100
ねじ径M10xP1.5
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨ディスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。