研磨ディスク :「研磨ディスク 木工」の検索結果
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)
木工(1)
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
幅(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨ディスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。