ホイールタイプ・研磨輪 :「研磨ディスク 木工」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
仕様垂直植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質アランダム
幅(mm)25
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
外径(Φmm)100
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。