ダイヤモンドカッター :「ダイヤモンド カップ」の検索結果

ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
仕様乾式 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
4,398 税込4,838
翌日出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

外径(Φmm)100 適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

外径(Φmm)100 適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業ドルチェカップ
【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。
用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適 外径(Φmm)100
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド ドライカップ
用途コンクリート二次製品、石材の面取、曲面仕上げに 適合材コンクリート二次製品、石材 チップ厚さ(mm)4.5 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)15 外径×穴径(Φmm)105×15
1枚
9,598 税込10,558
7日以内出荷

十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)6 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)100 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)15 最高回転速度(min-1)14500
1枚
9,288 税込10,217
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド 十文字カップ
用途コンクリート二次製品、石材の平面仕上げに 適合材コンクリート二次製品、石材 チップ厚さ(mm)4.5 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)15 外径×穴径(Φmm)105×15
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TH(大宝ダイヤモンド工業)消音ソフトカップショックレス
振動を大幅カット
外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 チップ厚さ(mm)4.5 チップ幅(mm)8 チップ数9
1枚
8,898 税込9,788
4日以内出荷

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マキタカップ型
外径(Φmm)125 適合機種PC5001C 厚さ(mm)4 高さ(mm)14.5 内径(Φmm)22
1枚
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ハートフルジャパン一撃カップ シングル
乾式タイプ・面取り、研削加工の仕上げに最適
用途建材平面研削用(4M) 外径(Φmm)100
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW16 外径(Φmm)418 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 仕様乾式専用 ダイヤ幅(mm)7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。
用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タケカワダイヤツール凄カップ シングルタイプ
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20H タイプシングル
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW14 外径(Φmm)368 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

タケカワダイヤツール凄カップ フラットタイプ
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)10H タイプフラット
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷

10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW10 外径(Φmm)251 刃厚(mm)2.5 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)7.0
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷

タケカワダイヤツール凄カップ サークルタイプ
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20H タイプサークル
1枚
6,398 税込7,038
3日以内出荷

12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW12 外径(Φmm)317 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷

適合材タイル 外径(mm)30 穴径(mm)M10 仕様完成品 トラスコ品番788-6063 材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。 材質SK材 刃厚(mm)3.5 外径(mm)305 内径(mm)30.5
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダイヤモンドブレード金匠
穴径(Φmm)20
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,098 税込4,508
翌日出荷

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用 タイプハイグレードタイプ
1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm) アズワン品番65-8905-86
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

タケカワダイヤツール凄カップ ダブルタイプ 20穴
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20H タイプダブル20穴
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴22(mm) アズワン品番65-8905-84
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。
用途コンクリート構造物の切断 付属品20、22mm調整リング付き 穴径(Φmm)25.4 適合材コンクリート チップ高さ(mm)11
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
仕様●サイズ:外径125×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm) アズワン品番65-8905-85
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

タケカワダイヤツール凄カップ ダブルタイプ 22穴
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)22H タイプダブル22穴
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
種別湿式道路カッター用 タイプハイグレードタイプ 穴径(Φmm)27 ホール(Φmm)27
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴20(mm) アズワン品番65-8907-30
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15H タイプサークル(凄フランジ付)
1枚
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1枚
4,698 税込5,168
10日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります