ベアリング/機械部品/キャスター 【通販モノタロウ】

151件中 1件〜40件

並び替え:

1. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【長さ(mm)】40 【荷重種別】重荷重

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18644623 HT-50GNB,M16×40
CADデータ
1個 強化ナイロン車 50 74 ¥1,590 4営業日後以内
18644632 HT-50GNB,M20×40
CADデータ
1個 強化ナイロン車 50 74 ¥1,590 4営業日後以内
18644648 HT-50GNBS,M16×40
CADデータ
1個 強化ナイロン車 50 74 ¥1,790 4営業日後以内
18644657 HT-50GNBS,M20×40
CADデータ
1個 強化ナイロン車 50 74 ¥1,790 5営業日後以内
18644666 HT-50MC,M16×40
CADデータ
1個 MCナイロン車 50 74 ¥1,990 4営業日後以内

2. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014665 NO.104ZH-P 1個 50 68 28 ¥2,190 1営業日後以内
46014674 NO.104ZH-PS 1個 50 68 28 ¥2,390 51日
46014683 NO.105HB-P 1個 65 92 38 ¥3,990 1営業日後以内
46014692 NO.105HB-PS 1個 65 92 38 ¥4,490 0営業日後以内
46014701 NO.106HB-P 1個 75 106 38 ¥4,790 1営業日後以内

3. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【形状】自在車 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352651 420S-PH50
CADデータ
1個 50 70 25 ¥749 0営業日後以内
07352667 420S-PH65
CADデータ
1個 65 85 27 ¥979 3営業日後以内
07352676 420S-PH75
CADデータ
1個 75 93 27 ¥1,290 0営業日後以内
07352685 420S-PH100 1個 100 132 32 ¥2,690 0営業日後以内
07352694 420S-PH125
CADデータ
1個 125 168 38 ¥4,990 3営業日後以内

4. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ストッパー】なし 【ベアリング】ベアリング入 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) 【形状】自在車 【荷重種別】超重荷重 【特性】耐水性 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516333 No.104WHB-P 1個 50 79 38 ¥3,890 0営業日後以内
09516342 No.105WHB-P 1個 65 97 48 ¥6,390 1営業日後以内
09516351 No.106WHB-P 1個 75 107 48 ¥7,990 1営業日後以内

5. ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(フェノール車) 1個

【特長】固定車320SRと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】オールステンレス 【型式】320S自在車 【形状】自在 【材質(車輪)】フェノール 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08008524 320S-PH50 1個 50 70 25 ¥1,890 4営業日後以内
08008533 320S-PH65 1個 65 85 27 ¥1,990 4営業日後以内
08008542 320S-PH75 1個 75 93 27 ¥2,390 5営業日後以内
08008497 320S-PH100 1個 100 132 32 ¥4,990 0営業日後以内
08008506 320S-PH125 1個 125 168 38 ¥6,990 4営業日後以内

6. 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

販売価格 ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(フェノール車輪) 428S-PH 1個
レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

7. 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

販売価格 ¥979
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ブレーキ】なし 【最大荷重(N)】1176 【最大荷重(kg)】120 【金具】鋼板製 【取付座A×B(mm)】70×54 【取付ピッチX×Y(mm)】54×36 【偏芯(mm)】25 【シャフト径d(Φmm)】8 【金具高さH(mm)】43 【形状】自在車 【トラスコ品番】384-6849 【荷重種別】高荷重 【材質(車輪)】フェノール車 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. 【ワケあり】ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

販売価格   ¥1,643
0営業日後以内
ハンマーキャスター 【ワケあり】ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】取付高が同じ旋回式42S・413Sと併用出来ます。【用途】純エチルアルコール・蒸留アルコールの濃度測定に。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【形状】固定車 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪幅(mm)】32 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】110×78 【車輪No.】428S-PH100 【ストッパー】なし 【取付高H(mm)】132 【許容荷重(daN)】120 【車輪径D(Φmm)】100 【取付穴径P(Φmm)】11 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×45(90×50) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

9. 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

10. 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥4,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【車輪幅W(mm)】38 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【軸径d(Φmm)】M20. P2.5 【主軸高さ(mm)】25

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

11. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】フェノール樹脂 【取付穴径d(mm)】6.5 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥3,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ステンレス 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【特性】耐水性 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

販売価格 ¥659
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。 【仕様】プレート式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】28 【取付穴径(Φmm)】6.5 【ブレーキ】なし 【最大荷重(N)】1176 【最大荷重(kg)】120 【金具】鋼板製 【取付座A×B(mm)】80×50 【取付ピッチX×Y(mm)】66×36 【シャフト径d(Φmm)】8 【金具高さH(mm)】43 【形状】固定車 【トラスコ品番】384-6857 【荷重種別】高荷重 【材質(車輪)】フェノール車 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

15. 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ねじ寸法T】M16×2.0 【軸長L(mm)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

16. 車輪、フェノール車 ナンシン

販売価格 ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 車輪、フェノール車 1個

【特長】THNシリーズ交換用 【材質(車輪)】フェノール樹脂

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

17. ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥829 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。 【仕様】ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。 【形状】固定車 【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

19. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格 ¥659 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【荷重種別】重荷重 【タイプ】固定

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,713 〜
6営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【ストッパー】トータルロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

販売価格 ¥739 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420SK・413SK 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 差し込み式キャスター

22. SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,190
出荷目安:8日
ユーエイキャスター SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【荷重種別】中荷重 【質量(g)】1610 【材質(車輪)】フェノール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,490 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【荷重種別】重荷重

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥6,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊フェノール 【ロック】なし 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. Sシリーズオールステンレス固定フェノール車100mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター Sシリーズオールステンレス固定フェノール車100mm 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 【車輪径D(Φmm)】100 【ストッパー】なし 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

26. SKシリーズ自在SP付フェノールB車75mm ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,590
出荷目安:7日
ハンマーキャスター SKシリーズ自在SP付フェノールB車75mm 1個

【キャスタータイプ】旋回式差し込み式キャスター 【車輪】フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】75 【ストッパー】回転ストッパー付 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 差し込み式キャスター

27. キャスター 420F0S ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,880 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420F0S 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】旋回ロック付 【金具仕上】ユニクロームメッキ

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】ステンレス 【形状】自在 【荷重種別】重荷重 【特性】耐水性

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. 低床式超重量用キャスター UHG型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥4,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式超重量用キャスター UHG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施しています。耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. 低床式重量用キャスター HG型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥2,590 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 低床式重量用キャスター HG型 1個

【特長】キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。【用途】医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【材質(本体)】鋼(SPHC) 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. キャスター 520M ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,590 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 520M 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】112×112 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(90×90)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. キャスター 513M ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,190 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 513M 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付座A×B(mm)】112×112 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(90×90)

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター

33. SK型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,890
出荷目安:10日
ユーエイキャスター SK型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【荷重種別】中荷重 【質量(g)】710 【材質(車輪)】フェノール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

34. SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,590
出荷目安:8日
ユーエイキャスター SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【荷重種別】中荷重 【質量(g)】1710 【材質(車輪)】フェノール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

36. JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥5,990
出荷目安:8日
ユーエイキャスター JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【質量(g)】2150 【材質(車輪)】フェノール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター 【材質(車輪)】フェノール

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター アジャスターフット付キャスター HG-AF型 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】88

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊フェノール 【ロック】なし 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥4,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】特殊フェノール 【ロック】なし 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ