メカニカル部品/機構部品 :「冷凍冷蔵庫」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本・受座 質量(g)3225 パイプ長(mm)1188 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60684
1個
3,593 税込3,952
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3100 パイプ長(mm)988 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60683
1個
2,807 税込3,088
4日以内出荷

扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1350 材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60689
1個
4,425 税込4,868
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドル
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1350 材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60688
1個
6,747 税込7,422
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドル
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-772と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質ハンドル本体/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げハンドル本体/抗菌焼付塗装(シルバー) タキゲンコード60868
1個
8,951 税込9,846
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3065 パイプ長(mm)888 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60682
1個
2,470 税込2,717
4日以内出荷

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 寸法L(mm)83 寸法D(Φmm)15 寸法W(mm)15 寸法P(mm)68 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)7.5 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01071
1個
619 税込681
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
4,835 税込5,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)90 寸法L(mm)115 寸法D(Φmm)15 寸法W(mm)15 寸法P(mm)100 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)7.5 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01070
1個
732 税込805
当日出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)185 寸法L(mm)168 寸法D(Φmm)18 寸法W(mm)18 寸法P(mm)150 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)9 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01067
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60693
1個
5,341 税込5,875
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)335 寸法L(mm)258 寸法D(Φmm)20 寸法W(mm)20 寸法P(mm)238 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)10 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01065
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーブン大型取手
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 使用荷重(N)245
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)120 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)16 寸法W(mm)16 寸法P(mm)110 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)8 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01069
1個
887 税込976
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)400 寸法L(mm)308 寸法D(Φmm)20 寸法W(mm)20 寸法P(mm)288 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01064
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷

閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途ウォークインの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)650 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60014
1個
5,622 税込6,184
当日出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)215 寸法L(mm)206 寸法D(Φmm)18 寸法W(mm)18 寸法P(mm)188 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)9 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01066
1個
1,584 税込1,742
4日以内出荷

冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC) 材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上 使用荷重(N)294
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)125 寸法L(mm)136 寸法D(Φmm)16 寸法W(mm)16 寸法P(mm)120 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)8 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01068
1個
1,078 税込1,186
当日出荷

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60694
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1180 表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常脱出用受座
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
1個
3,804 税込4,184
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)900 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60015
1個
6,746 税込7,421
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
13,034 税込14,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60925
1個
1,576 税込1,734
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)35 寸法L1(mm)167 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)18.5 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)12.5 タキゲンコード00968
1個
585 税込644
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60932
1個
19,676 税込21,644
6日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)