メカニカル部品/機構部品 :「家具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)
表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色黒
材質(ケース)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。
取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
用途キッチンドア・家具
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)14
材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)
最大引抜荷重(N[kgf])約24.7
タキゲンコード22326
1個
¥267
税込¥294
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)3
色白
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(受座)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色アイボリー
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
地震などによる家具の転倒防止に最適です。
用途家具・キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
仕様抜き荷重:12N
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)10
寸法L1(mm)24.2
材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)
タキゲンコード20284
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
豊富な鍵違い数(1120通り)
鍵は複製が困難な波形
ディテント機構内蔵
鍵はリバーシブルタイプ
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器
仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード23865
1個
¥1,912
税込¥2,103
4日以内出荷
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
色ブラウン
吸着力(N)9
材質(ケース)ABS樹脂
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
ステンレス製で耐食性に優れています。
地震などによる家具の転倒防止に最適です。
あらゆる方向の揺れに対応します。
用途家具・キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11621
1個
¥834
税込¥917
4日以内出荷
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
仕様抜き荷重:27N
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)16
寸法L1(mm)29
材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)
寸法L2(mm)14.7
表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)
タキゲンコード20283
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
材質(ケース)ABS樹脂
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)14
材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)22
ケース色ブラウン
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20363
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)98
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)120
寸法L1(mm)5
寸法t(mm)10
寸法D(Φmm)52
寸法L2(mm)38
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM5
タキゲンコード20385
1個
¥808
税込¥889
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)34.3
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)58
寸法t(mm)8
寸法D(Φmm)44
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード20388
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)294
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)340
寸法L1(mm)7
寸法t(mm)13.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)59
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM6
タキゲンコード20383
1個
¥1,348
税込¥1,483
4日以内出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
寸法H(mm)7.7
寸法L1(mm)64
寸法L2(mm)42
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)45
寸法P1(mm)55
寸法P2(mm)30
寸法W1(mm)24.5
寸法W2(mm)24
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)9.8
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)15
寸法t(mm)6
寸法D(Φmm)29
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM3
タキゲンコード20387
1個
¥68
税込¥75
5日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)15.7
材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)55
寸法L1(mm)4
寸法t(mm)8.5
寸法D(Φmm)38
寸法L2(mm)38
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM5
タキゲンコード20386
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)127.4
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)205
寸法L1(mm)7
寸法t(mm)11
寸法D(Φmm)68
寸法L2(mm)51
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM6
タキゲンコード20384
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
扉を150°で保持します
付属されているキャップでねじを隠すことができます
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
付属品キャップ
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)19.6
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)20
寸法t(mm)5
寸法D(Φmm)31.5
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード20389
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13268
1個
¥2,834
税込¥3,117
当日出荷
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)180
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20273
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)44
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~4
寸法α(°)250
寸法MM6
タキゲンコード13134
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)29
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)30
寸法H(mm)6.7
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)31
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)34
寸法P1(mm)44
寸法P2(mm)20
寸法W1(mm)23.5
寸法W2(mm)23
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)9
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
寸法H(mm)6.5
寸法L1(mm)43
寸法L2(mm)20
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)24
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)13
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)16.5
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
任意の角度で扉を保持します。
調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。