検索条件:

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. DCブラシレスモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
キヤノンプレシジョン DCブラシレスモーター 1個

【定格電圧(V)】24 【公差】±0.3 【使用電圧範囲(V)】22.8〜25.2 【縮尺】フリー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 定格回転数(min-1[r.p.m]) 定格電流(mA) 販売価格 出荷目安 数量
73675132 BN44-00401 1個 5000 3800 1350 ¥9,990 3営業日後以内
73675157 BN54-30602 1個 4500 3500 2200 ¥6,990 3営業日後以内
73675148 BN54-30501 1個 4000 3300 2200 ¥6,990 欠品中
73675166 BN54-30901 1個 2600 2600 1200 ¥7,990 欠品中

2. DCギアモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥5,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キヤノンプレシジョン DCギアモーター 1個

【用途】遊戯機器、住宅設備、産業機器、プリンター

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 定格回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
28747024 CN12‐01401 1個 5 160 120 ¥5,290 3営業日後以内
28747033 CN12‐01403 1個 5 61 43 ¥5,490 3営業日後以内
28747128 CN22-12503 1個 24 135 115 ¥8,590 3営業日後以内

3. DCモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
キヤノンプレシジョン DCモーター 1個

【定格電圧(V)】12 【公差】±0.3 【使用電圧範囲(V)】10.8〜12 【縮尺】フリー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 抵抗(Ω) 定格回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
73675053 CN12-02101 1個 24200 (端子間)21 19700 ¥3,490 3営業日後以内
73675062 CN16-06401 1個 15000 (端子間)9 12000 ¥3,290 0営業日後以内
73675078 CN16-06901 1個 9700 (端子間)21.1 6400 ¥3,290 3営業日後以内
73675087 CN22-04301 1個 9800 (端子間)9.3 7500 ¥3,490 3営業日後以内
73675096 CN22-06001 1個 11000 (端子間)6.7 8700 ¥3,490 3営業日後以内

4. DCコアレスモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
キヤノンプレシジョン DCコアレスモーター 1個

【仕様】(インダクタンス)0.03mH、(ロータイナーシャ)0.34g・cm2、(ラジアル荷重)100gfMAX/軸先端にて、(スラスト荷重)5kgfMAX 【抵抗(Ω)】(端子間)2.0 【回転数】(無負荷)13600r/min、(定格)12400r/min 【使用電圧範囲(V)】5.4〜6.0 【定格電流(mA)】510 【起動トルク(mN・m[gfcm])】11.08(113) 【定格トルク(mN・m[gfcm])】0.98(10) 【時定数(ms)】(機械的)5.4 【起動電流(mA)】3130 【無負荷電流(mA)】140 【トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])】3.6(36.2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
09899445 LN12-04801 1個 6 ¥6,990 3営業日後以内

5. DCモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
キヤノンプレシジョン DCモーター 1個

【用途】事務機、貨幣処理機器、住宅設備、遊戯機器、医療機器、介護福祉用具、産業機器 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】5000 【抵抗(Ω)】端子間:2.9 【定格回転数(min-1[r.p.m])】4200 【荷重】ラジアル:1MAX kgf(軸先端にて)、スラスト:10MAX kgf 【使用電圧範囲(V)】21.6〜24 【定格電流(mA)】1850 【起動トルク(mN・m[gfcm])】367.7[3750] 【定格トルク(mN・m[gfcm])】58.8[600] 【時定数(ms)】17.6 【起動電流(mA)】10618 【無負荷電流(mA)】180 【インダクタンス(mH/相)】2.8 【ロータイナーシャ(g・m2)】117 【トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])】35.2[359]

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
28747173 CN38-21401 1個 24 ¥8,990 3営業日後以内

6. DCモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥5,790
3営業日後以内
キヤノンプレシジョン DCモーター 1個

【用途】事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、情報通信機器、自動車関連 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6600 【抵抗(Ω)】端子間:38 【定格回転数(min-1[r.p.m])】5000 【荷重】ラジアル:400MAX gf(軸先端にて)、スラスト:5MAX kgf 【使用電圧範囲(V)】21.6〜24 【定格電流(mA)】230 【起動トルク(mN・m[gfcm])】20.2[206] 【定格トルク(mN・m[gfcm])】4.9[50] 【時定数(ms)】40 【起動電流(mA)】824 【無負荷電流(mA)】40 【インダクタンス(mH/相)】31 【ロータイナーシャ(g・m2)】11 【トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])】25.8[263]

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

7. DCコアレスモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
キヤノンプレシジョン DCコアレスモーター 1個

【定格電圧(V)】12 【公差】±0.3 【使用電圧範囲(V)】10.8〜12 【縮尺】フリー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

8. DCギアモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
キヤノンプレシジョン DCギアモーター 1個

【公差】±0.3 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】132 【定格回転数(min-1[r.p.m])】80 【使用電圧範囲(V)】21.6〜26.4 【定格電流(mA)】650 【起動トルク(mN・m[gfcm])】980.67[10000] 【定格トルク(mN・m[gfcm])】490.33[5000] 【起動電流(mA)】2000 【無負荷電流(mA)】200 【縮尺】フリー

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

9. DCモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
キヤノンプレシジョン DCモーター 1個

【用途】事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、医療機器、産業機器、自動車関連 【定格電圧(V)】24 【荷重】ラジアル:1MAX kgf(軸先端にて)、スラスト:10MAX kgf 【使用電圧範囲(V)】21.6〜24

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

10. DCギアモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
キヤノンプレシジョン DCギアモーター 1個

【用途】事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、住宅設備、情報通信機器、防犯設備 【荷重】ラジアル:500MAX gf(取付面より6mm)、スラスト:5MAX kgf

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

11. DCモーター キヤノンプレシジョン

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
キヤノンプレシジョン DCモーター 1個

【用途】事務機、貨幣処理機器、遊戯機器、情報通信機器、自動車関連 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6900 【抵抗(Ω)】端子間:16.5 【定格回転数(min-1[r.p.m])】5700 【荷重】ラジアル:400MAX gf(軸先端にて)、スラスト:5MAX kgf 【使用電圧範囲(V)】21.6〜24 【定格電流(mA)】400 【起動トルク(mN・m[gfcm])】45.1[460] 【定格トルク(mN・m[gfcm])】7.8[80] 【時定数(ms)】16.3 【起動電流(mA)】2015 【無負荷電流(mA)】60 【インダクタンス(mH/相)】14.7 【ロータイナーシャ(g・m2)】11 【トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])】23.1[235]

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

戻る ページ: 1 次へ