メカニカル部品/機構部品 :「押しピン」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g)69 シリーズGF キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか 質量(g)60 シリーズGF キット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099 税込1,209
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバック
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス 質量(g)53 シリーズグリーンフレームN 耐荷重(N)200
1個
836 税込920
当日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス 質量(g)41 シリーズGF 耐荷重(N)70
1個
1,309 税込1,440
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ストッパハードG
ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
適合グリーンフレームG 材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)103 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-R
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄 質量(g)62 シリーズGF 耐荷重(N)260
1個
1,012 税込1,113
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-L
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄 質量(g)62 シリーズGF 耐荷重(N)260
1個
1,012 税込1,113
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)カーブコロコントリプル
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
626 税込689
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P30
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g)569 シリーズGF
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)エスケープ フィンガー
先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA 質量(g)34 シリーズGF
1個
1,424 税込1,566
9日以内出荷

GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材 質量(g)39 キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
3,070 税込3,377
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ P-L
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)123
1個
1,032 税込1,135
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ P-R
樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)123
1個
1,032 税込1,135
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-L
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-R
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス 質量(g)45 シリーズGF 耐荷重(N)100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P50
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g)569 シリーズGF
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)33 シリーズGF
1個
594 税込653
9日以内出荷

GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材 質量(g)39 キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
1,792 税込1,971
9日以内出荷

一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。
材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス 質量(g)53 シリーズグリーンフレームN 耐荷重(N)200
1個
882 税込970
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)カーブコロコンシングル
カーブコロコンのコロが一つのタイプです。
用途カーブのつなぎ、長さの調整などでご使用ください。 材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
330 税込363
9日以内出荷