メカニカル部品/機構部品 :「鍵 管理」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスバーロック
RoHS
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等 仕様鍵違い 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)620 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス南京錠
RoHS
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン 付属品鍵3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一
RoHS
・鍵はリバーシブルキーです。・防塵シャッター付きです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 仕上サテンクロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,868 税込2,055
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
RoHS
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質黄銅(Bs) 質量(g)89 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 同一
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 違い
RoHS
ROHS対応品です。 1点抜けです。 オールステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上ヘアーライン 付属品鍵2本 鍵違い数約500000通り 取付板厚(mm)~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)14.5 鍵違い数約15000通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060991100
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

PassQR ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下PassQR
・「PassQR」は2次元コードを印刷した正方形のシールです。使いたい場所に貼るだけで情報伝達ツールとして使えます。・「アクセス範囲設定」2次元コードが貼られている半径200m以内でアクセスした場合のみ、画面を閲覧できる「アクセス範囲設定」が可能です。・「限定公開」承認した人のみ閲覧できる限定公開設定が可能です。セキュリティーの高い情報を特定個人へ連絡することができます。・「読み取り回数が分かる」管理画面で2次元コードの読み取り回数が表示されるため、ユーザーが読み取ったかどうかの確認ができます。
用途掲示板、情報共有、イベント、オフィス、マンション シール寸法(mm)40×40 関連資料(1.65MB) 取扱説明書(3.81MB)
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
RoHS
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
1,548 税込1,703
8日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違い
RoHS
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約3,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,548 税込1,703
26日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5 鍵違い数約700通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060997100
1個
1,479 税込1,627
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 同一
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)43 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,479 税込1,627
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 同一
RoHS
・オールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・鍵違い数が豊富です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g)70 仕上ヘアーライン仕上 取付板厚(mm)(最大)8 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.N1001です。
1個
7,398 税込8,138
42日以内出荷

おすすめ人気ランキング