メカニカル部品/機構部品 :「チェーン用潤滑油」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)