メカニカル部品/機構部品 :「クロム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

等間隔で光学濃度が変化するNDフィルターを使って、透過光量を段階的に切り替えることができます。濃度計や測色計のキャリブレーションになどに使用できます。11段階の等間隔な光学濃度が1枚のガラスに並んでいるので、目視の比較で未知の光学濃度サンプルの大まかな光学濃度の値を知ることができます。クロムコーティングなので、レーザビームの光量調整にも使用できます。クロムコーティングなので可視光域で波長が変化しても光学濃度が変わりません。※透過率が均一な範囲は4.6×25mmです。※Φ3mm以下のビームでご使用ください。※移動量に対し透過率は対数で変化します。※比例関係ではありません。※高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
仕様【<反射型ステップ可変式NDフィルター>共通仕様】材質:青板ガラス、基板面精度:鏡面(未研磨品)、コーティング:Cr(クロム)、適応波長:400~700nm、透過率:10~91.2%(11段階分割)、スクラッチ-ディグ:80-50、【個別仕様】製品名:反射型ステップ可変式NDフィルター アズワン品番61-6881-58
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷

近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
1個
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
38,980 税込42,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
80,980 税込89,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム 主要材質シンチュウ 耐荷重(N)68.7(7.0kgf) 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高安定性ロッドスタンド、ロッドスタンド(RS-6除く)用のクランプです。ロッドスタンドに挿入したロッドを固定するために使用します。ロッドスタンド(RSタイプ)は最大3ヶ所までクランプネジをねじ込める機構になっておりますので強固に固定したい場合は、このネジを追加してご利用ください。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS
仕様【<クランプネジ(ロッドスタンド用)>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:クロムメッキ アズワン品番61-6964-39
1セット(5個)
2,198 税込2,418
欠品中

止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
1セット(10個)
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用のスペーサーセットです。予め設定していた高さに対し、高さ(厚み)が不足している場合に使用します。
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光器用にスリット幅を細かく調整できる精密タイプです。スリット幅調整ノブはスリット幅が1mm以下になると、微調整に切り替わり5μmの分解能でスリット間隔を調整することができます。左右のブレードが同時に動き、スリットの中心位置は変化せずにスリット幅を変えることができます。スリット長さ可変プレートをスライドさせることで、スリットの長さを調整できます。ロッドが取り付いた可変スリット(PSL-0)もご用意しています。
仕様【<可変スリット>共通仕様】主要材質:アルミ・シンチュウ、表面処理:黒アルマイト・クロムメッキ、【個別仕様】ブレード材質:ステンレス(表面処理なし)、スリット幅 可変範囲:0~6mm、スリット長さ 可変範囲:0~24mm、スリット幅 目盛最小読取:5μm/DIV(1mm未満)、 50μm/DIV(1mm以上)、質量:0.93kg アズワン品番61-6995-77
1個
189,800 税込208,780
欠品中

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シグマ光機可変スリット
2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
1個
209,800 税込230,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
1個
75,880 税込83,468
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
1個
9,198 税込10,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、細かな調整用途に適したネジ送りステージです。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、 アズワン品番61-6974-33
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷