ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]]
13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
[[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン
幅(mm)190/330
最大積載荷重(kg)5
最小高さ(mm)155
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
材質取手/EPDM(つや消し黒)、ねじ部/S45C(三価クロメート処理)
ねじ径MM4
適合座金LY-16-N
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2
[[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7)
[[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ
カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]]
13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)5.2
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)5.2
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)5.2
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。