22件中 1件〜22件

並び替え:

1. バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 1個
レビュー:(4)

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】軽負荷 【形状】B 【色】ブラウン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 幅B(mm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342675 L100-B15-684ZZ 1個 15 6 4 ¥1,990 3営業日後以内
35342684 L100-B20-696ZZ 1個 20 8 5 ¥1,690 3営業日後以内
35342693 L100-B25-626ZZ 1個 25 9 6 ¥1,690 3営業日後以内
35342702 L100-B30-608ZZ 1個 30 11 7 ¥1,290 0営業日後以内
35342711 L100-B35-608ZZ 1個 35 11 7 ¥1,590 3営業日後以内

2. バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 L200 1個
レビュー:(1)

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】中負荷 【形状】B 【色】ブルー 【寸法R(mm)】1.5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342754 L200-B30-608ZZ 1個 30 8 7 ¥1,790 0営業日後以内
35342763 L200-B35-608ZZ 1個 35 8 7 ¥1,990 3営業日後以内
35342772 L200-B45-6202ZZ 1個 45 15 11 ¥2,390 3営業日後以内
35342781 L200-B55-6204ZZ 1個 55 20 14 ¥2,890 0営業日後以内
35342797 L200-B65-6205ZZ 1個 65 25 15 ¥3,290 0営業日後以内

3. バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 L400 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】重負荷 【形状】BB 【色】ブラック 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 幅B(mm) 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35342903 L400-BB30-698ZZ 1個 11 30 8 ¥3,290 3営業日後以内
35342912 L400-BB35-608ZZ 1個 11 35 8 ¥3,390 3営業日後以内
35342921 L400-BB40-6001ZZ 1個 14 40 12 ¥3,690 3営業日後以内
35342937 L400-BB45-6002ZZ 1個 15 45 15 ¥3,990 3営業日後以内
35342946 L400-BB50-6904ZZ 1個 16 50 20 ¥5,490 3営業日後以内

4. バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 高負荷 L300 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 【仕様】高負荷 【形状】BB 【色】ナチュラル 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35342806 L300-BB30-698ZZ 1個 30 8 6 ¥2,490 3営業日後以内
35342815 L300-BB35-608ZZ 1個 35 8 7 ¥2,690 3営業日後以内
35342824 L300-BB40-6001ZZ 1個 40 12 8 ¥2,990 44日
35342833 L300-BB45-6002ZZ 1個 45 15 9 ¥3,390 3営業日後以内
35342842 L300-BB50-6904ZZ 1個 50 20 9 ¥4,390 3営業日後以内

5. バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション F100 1個
レビュー:(1)

【特長】負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。【用途】紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機 【仕様】フリクション 【色】ブラウン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d(Φmm) 幅B0(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35343007 F100-BK13-684ZZ 1個 13 4 4 ¥2,390 3営業日後以内
35343016 F100-BK19-696ZZ 1個 19 6 5 ¥1,990 3営業日後以内
35343025 F100-BK24-626ZZ 1個 24 6 6 ¥1,990 3営業日後以内
35343034 F100-BK28-608ZZ 1個 28 8 7 ¥1,690 3営業日後以内
35343043 F100-B15-684ZZ 1個 15 4 4 ¥1,990 3営業日後以内

6. バンコランベアリング 中負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 中負荷 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

7. ベストローラー重荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥908 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ベストローラー重荷重用 1個

【特長】ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【仕様】熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 【種別】重荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

8. ウレタンベアリング 岡本工機

販売価格(税別) ¥759 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
岡本工機 ウレタンベアリング 1個
レビュー:(3)

【特長】OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

9. ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
イマオコーポレーション ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) 1個
レビュー:(3)

【特長】各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。 【タイプ】ツバなし 【寸法L1(mm)】- 【材質(本体)】ポリウレタン・ショアA95・ブラック 【材質(ベアリング)】スチール・両ゴムシール

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > ガイドローラー

10. 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工

販売価格(税別) ¥1,890 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イースタン精工 樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

11. ベストローラー BRタイプ CCTY(旧CCVI)

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CCTY(旧CCVI) ベストローラー BRタイプ 1個
レビュー:(5)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。 【種別】軽荷重用 【材質】熱可塑性ウレタンゴム 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ローラベアリング

12. ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC) ゴム巻軸受 1個

【材質(ゴム)】ポリエーテル系ウレタンゴム 【材質(軸受)】SUS 【ゴム硬度】HS90°±5°

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

13. バンコランベアリング 重負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

14. ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥978 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イースタン精工 ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ 1個

【特長】ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。【用途】機械設備、搬送用など。 【硬度(ショア A)】90 【タイプ】A 【材質】ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン 【色】グレー 【使用温度範囲】-20〜70℃ 【精度等級】JIS B 1514 0級

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

15. バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 1個

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

16. 鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥159
4営業日後以内
トックベアリング(TOK) 鋼製ベアリング A TYPE4 1個
レビュー:(1)

【許容荷重(N[kgf])】784[80](300r.p.m)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

17. 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥420 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
TRUSCO 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 1個
レビュー:(2)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 【種別】軽荷重用ベアリングウレタンローラー 【材質】ウレタンゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

18. MCローラー 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岡本工機 MCローラー 1個

【特長】支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。 【材質】MCナイロン

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > 車輪のみ

19. 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
イースタン精工 樹脂ベアリング Eタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。【用途】ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 【使用温度範囲】-20〜80℃ 【精度等級】JIS B 1514 0級

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

20. バンコランベアリング 高負荷 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 高負荷 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0048

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

21. バンコランベアリング フリクション バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション 1個

【特長】低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。【用途】紙幣両替機、自動改札機など。 【材質】ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0049

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

22. シンクロベルト バンドー化学

バンドー化学 シンクロベルト

【特長】油による膨潤や、オゾンによるクラックがないので、金属工作機、印刷機などギヤや軸受の油が付着する環境での使用や光学機、複写器、現像機など、オゾン発生を伴う環境での使用に適しています。色が美しく、ゴム粉の飛散もないので、周辺部がクリーンに保てます。OA機器や食品包装機に適しています。 【種別】XL形(バンコラン) 【材質】ゴム 【ベルト呼び長さ(inch)】41.4許容差:±0.38mm 【寸法P(mm)】5.080 【ベルト幅(inch)[mm]】0.37[9.5]許容差:±0.4mm

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器

戻る ページ: 1 次へ