理科/技術/科学工作 :「直流安定化電源」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。
出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。
大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。
大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。
定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。
前面にUSB電源出力を備えています。
質量(kg)5.6
外形寸法(mm)130×165×320
消費電力(W)270
出力【USB】5V (±5%)、 0~2A
表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き
出力電圧(V)0~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)0~5
リップル、ノイズ≦10mV rms
特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)
誤差±0.5%+2カウント
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
![バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909115-250704-02.jpg)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。