40件中 1件〜40件

並び替え:

1. ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥23,900
ムラテックKDS(ケーディーエス) ラインレーザープロジェクター5RG 1台

【特長】マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。【用途】石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 【付属品】ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ 【トラスコ品番】773-6517 【寸法(mm)】60×55×40 【動作温度】-10℃〜+50℃ 【指示精度】ライン:±1mm/5m(直線性) 【ライン照射角(°)】120 【光出力(mW)】(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 【動作温度範囲(℃)】-10〜50

レーザーポインター
注文コード 品番 内容量 光源 販売価格 出荷目安 数量
60920326 LLP-5RG 1台 532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー ¥23,900 0営業日後以内

2. マーキングレーザ STS

販売価格(税別) ¥25,900
STS マーキングレーザ 1個
レビュー:(3)

【特長】レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。【用途】作業工程の位置決め。 【トラスコ品番】337-5005 【質量(g)】190 【電源】AC100V 【焦点調整】レンズ焦点可変式 【光出力】5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) 【サイズ(mm)】62(全縮時)×87 【照射角】70°

レーザーポインター
注文コード 品番 内容量 光源 販売価格 出荷目安 数量
36931587 ML7010 1個 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) ¥25,900 0営業日後以内

3. レーザーポインター(グリーン) マイゾックス

販売価格(税別) ¥5,990
マイゾックス レーザーポインター(グリーン) 1個
レビュー:(1)

【特長】届かないところを指示する【用途】屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 【寸法(mm)】Φ13.2×W152 【質量(g)】74

レーザーポインター
注文コード 品番 内容量 レーザー 到達距離(m) 販売価格 出荷目安 数量
42502032 LPG350 1個 グリーン 最大約200 ¥5,990 0営業日後以内

4. レーザーポインター TOOL TOOL

販売価格(税別) ¥3,790
TOOL TOOL レーザーポインター 1個
レビュー:(6)

【特長】建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。【用途】住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 【種別】スイッチ/ボタン式 【材質(本体)】アルミニウム 【電源】アルカリ乾電池単5×2本 【本体寸法(mm)】110×Φ13 【本体質量(g)】44(電池2本含む) 【使用温度(℃)】25±5 【波長(nm)】650〜655 【電池寿命(連続時間)】約20〜25 【レーザー出力】1mw未満(JIS規格クラス2以下) 【ビーム径】5m先でΦ8mm〜Φ10mm

レーザーポインター
注文コード 品番 内容量 使用レーザー 到達距離(m) 販売価格 出荷目安 数量
32634296 TLP-3200 1個 素子/可視光赤色半導体レーザー 約100〜150 ¥3,790 0営業日後以内

5. レーザーポインター TAKAGI

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
TAKAGI レーザーポインター 1個

【特長】携帯に便利なペン型【用途】建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に 【付属品】単4形乾電池×2 【材質】アルミニウム 【電源】アルカリ乾電池 単4×2本 【本体寸法(mm)】約123×Φ13 【本体質量(g)】約46(電池2本含む) 【使用温度(℃)】20〜30 【波長(nm)】650〜660 【電池寿命(連続時間)】約30 【ビーム径】5m先でΦ8mm〜Φ10mm 【レーザー出力(mW)】1未満(JIS規格クラス2以下)

レーザーポインター
注文コード 品番 内容量 レーザー 到達距離(m) 販売価格 出荷目安 数量
18785218 LPR-300 1個 可視光赤色半導体レーザー 約100〜150 ¥2,490 0営業日後以内

6. グリーンマーキングレーザ STS

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
STS グリーンマーキングレーザ 1個
レビュー:(1)

【特長】レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。【用途】石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 【付属品】ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) 【トラスコ品番】836-8930 【寸法(mm)】62×87 【電源(V)】AC100〜240 【焦点調整】レンズ焦点可変式 【ライン照射角(°)】70 【光出力(mW)】5以下(クラス2M JIS C6802 2014)

レーザーポインター

7. レーザーポインター TAKAGI

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAKAGI レーザーポインター 1個

【特長】建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。 【レーザー出力】1mW未満(JIS規格クラス2以下)

レーザーポインター

8. ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
ムラテックKDS(ケーディーエス) ラインレーザープロジェクター5+ 1台

【特長】マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。【用途】作業現場での位置決め、ケガキ作業に 【付属品】ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ 【トラスコ品番】777-7787 【寸法(mm)】60×55×40 【指示精度】ライン:±1mm/5m(直線性) 【ライン照射角(°)】120 【光出力(mW)】1以下

レーザーポインター

9. ラインレーザープロジェクター5 ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥22,900
ムラテックKDS(ケーディーエス) ラインレーザープロジェクター5 1台

【特長】マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。【用途】石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 【付属品】ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ 【トラスコ品番】363-4531 【寸法(mm)】62×55×40 【角度調整範囲】360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 【指示精度】ライン:±1mm/5m(直線性) 【ライン照射角(°)】130 【使用時間(時間)】(操作)約5000 【光出力(mW)】5以下 【動作温度範囲(℃)】-5〜45

レーザーポインター

10. レーザー下げ振りDポイント マイゾックス

販売価格(税別) ¥34,900
4営業日後以内
マイゾックス レーザー下げ振りDポイント 1個

【用途】傾斜測定 【寸法(mm)】36×72.7×94(本体) 【質量(g)】228(電池含む) 【電源】単4×2本 【指示方式】二軸ジンバル機構 【制動方式】磁気制動 【指示精度】3mで±1mm 【補正機能】範囲2°以内 【光出力(mW)】1以下クラス2 【照射範囲】25mm±0.5

レーザーポインター

11. レーザーポインター TOOL TOOL

販売価格(税別) ¥3,690
TOOL TOOL レーザーポインター 1個
レビュー:(1)

【特長】建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。【用途】住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 【種別】スイッチ/ボタン式 【材質(本体)】プラスチック(ABS樹脂) 【電源】アルカリ乾電池単4×2本 【本体寸法(mm)】92×26×14.5 【本体質量(g)】40(電池2本含む) 【使用温度(℃)】25±5 【波長(nm)】650〜655 【電池寿命(連続時間)】約30 【レーザー出力】1mw未満(JIS規格クラス2以下) 【ビーム径】5m先でΦ8mm〜Φ10mm

レーザーポインター

12. 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ

販売価格(税別) ¥8,500
3営業日後以内
エスコ 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) 1個

【エスコ品番】EA780XP-5

レーザーポインター

13. マーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座 STS

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内

14. 12X144mm レーザーポイント指示器(矢印切替式) エスコ

販売価格(税別) ¥5,000
3営業日後以内
エスコ 12X144mm レーザーポイント指示器(矢印切替式) 1個

【エスコ品番】EA780XP-3

レーザーポインター

15. レーザーポインター TLP-398G マイゾックス

販売価格(税別) ¥3,690
3営業日後以内
マイゾックス レーザーポインター TLP-398G 1個

【用途】現場での指示棒として 【材質】アルミニウム 【寸法(mm)】123×Φ12 【質量(g)】44(電池を含む) 【電源】アルカリ乾電池単4×2本 【波長(nm)】650〜655 【ビーム径】5m先で8〜10mm 【電池寿命】連続使用で約30時間 【出力(mW)】1未満(JIS規格クラス2以下) 【素子】可視光赤色半導体レーザー

レーザーポインター

16. 12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式) エスコ

販売価格(税別) ¥3,200
0営業日後以内
エスコ 12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式) 1個

【エスコ品番】EA780XP-4

レーザーポインター

17. ロボポイント リズム

販売価格(税別) ¥109,000
3営業日後以内
リズム ロボポイント 1個

【特長】高精度電子整準方式のレーザー下げ振りです。 【トラスコ品番】355-9556 【質量(g)】360 【電源】単4アルカリ乾電池×2本(付属) 【精度】±0.3mm/3m 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×68×120 【自動補正範囲】±2.5°

レーザーポインター

18. 13x110mm レーザーポイント指示器 エスコ

販売価格(税別) ¥3,100
3営業日後以内
エスコ 13x110mm レーザーポイント指示器 1個

【エスコ品番】EA780XP-1A

レーザーポインター

19. 防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP マイゾックス

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
マイゾックス 防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP 1個

【特長】IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質【用途】現場での指示棒として 【材質】アルミニウム 【寸法(mm)】138×Φ15 【質量(g)】65(電池を含む) 【電源】アルカリ乾電池単4×2本 【波長(nm)】650〜660 【ビーム径】5m先で5〜10mm 【電池寿命】連続使用で約30時間 【出力(mW)】1未満(JIS規格クラス2以下) 【素子】可視光赤色半導体レーザー

レーザーポインター

20. 14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター エスコ

販売価格(税別) ¥10,000
3営業日後以内
エスコ 14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター 1個

【エスコ品番】EA780XP-9

レーザーポインター

21. グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS

販売価格(税別) ¥43,900
1営業日後以内
STS グリーンマーキングレーザ(十字ライン) 1個

【特長】1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。【用途】石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 【付属品】ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) 【トラスコ品番】836-8931 【寸法(mm)】62×75 【電源(V)】AC100〜240 【焦点調整】レンズ焦点固定式 【ライン照射角(°)】120 【光出力(mW)】5以下(クラス2M JIS C6802 2014)

レーザーポインター

22. レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥22,900
1営業日後以内
ムラテックKDS(ケーディーエス) レーザー指示棒IP65 緑 1台

【特長】水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。【用途】屋外現場での作業指示に 【トラスコ品番】837-0754 【セット内容】単4形アルカリ乾電池2本 【材質】本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー 【2018年トラスコ掲載ページ】1 2161

レーザーポインター

23. 緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉 マイゾックス

販売価格(税別) ¥31,900
出荷目安:10日
マイゾックス 緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉 1個

【特長】レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。【用途】現場での作業指示、会議やプレゼンに 【付属品】単3乾電池×2本 【寸法(mm)】130×32×18 【質量(g)】約95(電池含む)

レーザーポインター

24. 28.5x15.5x93mm レーザーポイント指示器 エスコ

販売価格(税別) ¥4,800
3営業日後以内
エスコ 28.5x15.5x93mm レーザーポイント指示器 1個

【エスコ品番】EA780XP-7

レーザーポインター

25. レーザー指示棒IP68 緑 ムラテックKDS(ケーディーエス)

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
ムラテックKDS(ケーディーエス) レーザー指示棒IP68 緑 1台

【特長】防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。【用途】屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧) 【トラスコ品番】837-0755 【セット内容】ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本 【材質】本体:アルミニウム、ボタン:真鍮 【2018年トラスコ掲載ページ】1 2161

レーザーポインター

26. 13.2x 157mm  グリーンレーザーポインター エスコ

販売価格(税別) ¥28,000
3営業日後以内
エスコ 13.2x 157mm グリーンレーザーポインター 1個

【エスコ品番】EA780XP-6B

レーザーポインター

27. 130x32mm グリーンレーザーポインター エスコ

販売価格(税別) ¥32,500
3営業日後以内
エスコ 130x32mm グリーンレーザーポインター 1個

【エスコ品番】EA780XP-15

レーザーポインター

28. 120x 31 mm グリーンレーザーポインター(ジャイロセンサー付) エスコ

販売価格(税別) ¥41,500
3営業日後以内
エスコ 120x 31 mm グリーンレーザーポインター(ジャイロセンサー付) 1個

【エスコ品番】EA780XP-14

レーザーポインター

29. 160x18mm レーザーポインター エスコ

販売価格(税別) ¥10,100
3営業日後以内
エスコ 160x18mm レーザーポインター 1個

【エスコ品番】EA780XP-17

レーザーポインター

30. 143x43.5mm グリーンレーザーポインター(電卓機能付) エスコ

販売価格(税別) ¥16,000
3営業日後以内
エスコ 143x43.5mm グリーンレーザーポインター(電卓機能付) 1個

【エスコ品番】EA780XP-21

レーザーポインター

31. レーザーポインター PROMART(プロマート)

PROMART(プロマート) レーザーポインター
レビュー:(2)

【特長】遠距離でも届くレーザー光が目標をピンポイントに照射!【用途】建設現場の作業指示やプレゼンテーションに! 【仕様】経済産業省 消費生活用製品安全法 財団法人 日本品質保証機関(JQA)認証済 【材質】PC(ポリカーボネート) 【質量(g)】42.8(電池2ヶ含む) 【電源】アルカリ乾電池単5×2本(モニター用電池付属) 【本体寸法(mm)】108×25×25 【使用温度(℃)】-10〜40 【ケース色】グレー 【波長(nm)】650 【電池寿命(時間)】連続使用で約20〜25 【到達距離(m)】約10〜100(使用環境により異なります) 【レーザー出力】1mW未満(JIS規格クラス2以下) 【ビーム径】5m先でΦ3〜6mm 【素子】可視光赤色半導体レーザー

レーザーポインター

32. グリーンレーザーポイント指示器 エスコ

エスコ グリーンレーザーポイント指示器

レーザーポインター

33. レーザーポインター マイゾックス

マイゾックス レーザーポインター
レビュー:(3)

【特長】普及タイプのレーザーポインター【用途】現場での指示棒として 【材質(本体)】プラスチック 【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】92×26×14.5 【使用電池】アルカリ乾電池 単4×2本 【電池寿命(連続時間)】約30時間 【到達距離(m)】約100〜150 【レーザー出力】1mW未満(JIS規格クラス2以下) 【ビーム径】5m先で8〜10mm 【レーザー】可視光赤色半導体レーザー

レーザーポインター

34. 緑色レーザーポインター マイゾックス

マイゾックス 緑色レーザーポインター

【特長】市場に出回る赤色レーザー(650nm)よりも約8倍明るい緑色レーザー(532nm)を使用。 単4電池2本使用で連続使用約4時間。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時)。 衝撃に強い真鍮ボディー。【用途】現場での作業指示、会議やプレゼンに 【付属品】単4乾電池×2本 【寸法(mm)】Φ13.2×W157 【質量(g)】約80(電池含む) 【レーザー】グリーン

レーザーポインター

35. グリーンレーザーポインター GLP-100 マイゾックス

マイゾックス グリーンレーザーポインター GLP-100

【用途】現場での指示棒として 【材質】アルミニウム 【寸法(mm)】118.5×Φ14.5 【質量(g)】50(電池を含む) 【電源】アルカリ乾電池単5×2本 【波長(nm)】532 【到達距離(m)】約150〜200 【ビーム径】5m先で約7〜8mm 【電池寿命】連続使用で約2〜2.5時間 【出力(mW)】1未満(JIS規格クラス2以下) 【素子】可視光緑色半導体 【レーザー】グリーン

レーザーポインター

36. 青色レーザーポインター「シリウス」 マイゾックス

マイゾックス 青色レーザーポインター「シリウス」

【特長】青色光レーザーポインター合法品、日本初登場。 安心・安全の日本生産。 衝撃に強い真鍮ボディー。【用途】会議やプレゼン、理化学実験に 【付属品】単4乾電池×2本 【寸法(mm)】13×W147 【質量(g)】63(電池含む) 【連続使用時間(時間)】約4 【到達距離(m)】約100 【レーザー】ブルー

レーザーポインター

37. レーザーポインター マイゾックス

マイゾックス レーザーポインター

【特長】MADE IN JAPANの消費生活用製品 安全法適合品【用途】現場での指示棒として 【材質(本体)】アルミニウム 【質量(g)】45(電池含む) 【寸法】110×Φ13mm 【波長(nm)】650〜660 【使用電池】アルカリ乾電池 単5×2本 【電池寿命(連続時間)】約20〜25時間 【到達距離(m)】約100〜150 【レーザー出力】1mW未満(JIS規格クラス2以下) 【ビーム径】5m先で8〜10mm 【レーザー】可視光赤色半導体レーザー

レーザーポインター

38. 130x32mm レーザーポインター エスコ

エスコ 130x32mm レーザーポインター

【エスコ品番】EA780XP-16

レーザーポインター

39. 12x143mm レーザーポインター エスコ

エスコ 12x143mm レーザーポインター

【エスコ品番】EA780XP-11

レーザーポインター

40. 3色レーザーポインター マイゾックス

マイゾックス 3色レーザーポインター

【特長】見やすさNo.1のグリーン、省電力で長時間使えるレッド、印象に残るブルーの3色。 持ちやすく照射しやすい三角形ボディ。【用途】現場での指示棒、会議・プレゼント 【付属品】単4乾電池×2 【寸法(mm)】18×177×16 【質量(g)】約75 【連続使用時間(時間)】緑:約2、赤:約25、青:約5 【波長(nm)】緑:532、赤:650、青:450 【到達距離(m)】緑:約200、赤:約100、青:約50 【出力(mW)】最大1 【レーザー】3色

レーザーポインター

戻る ページ: 1 次へ

『水平器・水準器』には他にこんなカテゴリがあります