変成シリコンシーラントとは一般建築物の内外で使用できる接着剤・補修材。屋外や屋内で使用する素材に合わせて、使用成分が異なり、塩化ビニール鋼板への使用に適した接着剤では変成シリコーン樹脂系が使用されています。住宅などの一般建築から火や熱が生じやすい工場などでも使用できるように、耐火性、耐熱性に特化した製品があるのも特徴です。また、作業者の健康を考慮した不揮発分を多く配合した接着剤や寒さの厳しい冬などの季節を考慮した製品も用意されています。

75件中 1件〜40件

並び替え:

1. 変成シリコーンシーラントノンブリードタイプ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 変成シリコーンシーラントノンブリードタイプ 1本(333mL)
レビュー:(95)

【特長】ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。【用途】ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 【不揮発分】98% 【タイプ】防カビタイプ 【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 【硬度】25(shoreA) 【破断伸度(%)】250 【比重】1.56 【引張強度(N/mm2)】(60%)0.15、(最大)0.28 【タックフリータイム(分)】60 【スランプ(mm)】0 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58391864 MH-G 1本(333mL) グレー ¥499 0営業日後以内
58391873 MH-B 1本(333mL) ブラック ¥499 0営業日後以内
58391882 MH-W 1本(333mL) ホワイト ¥499 0営業日後以内
25720424 MH-I 1本(333mL) アイボリー ¥499 0営業日後以内

2. POSシール セメダイン

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
セメダイン POSシール 1本(333mL)ほか
レビュー:(23)

【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。【用途】防水充てん材。塩ビ鋼板への接着。/防カビ性。塗装可。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【成分】変成シリコーン系

変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02444662 SM-444 1本(333mL) ブラック ¥649 0営業日後以内
02444671 SM-447 1本(333mL) グレー ¥649 0営業日後以内
02444687 SM-449 1本(333mL) アンバー ¥649 0営業日後以内
02444696 SM-451 1本(333mL) ホワイト ¥649 0営業日後以内
06598365 SM-448 1本(333mL) アイボリー ¥649 0営業日後以内

3. 変成シリコーンシール セメダイン

販売価格(税別) ¥589 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン 変成シリコーンシール 1本(333mL)
レビュー:(17)

【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤 塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、塗料がのる。 モルタル、コンクリートの目地など一般建築の内外装目地の補修に使える。 水性塗料による塗装ができる。防カビ剤配合。 撥水汚染が少ない。接着性、耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬場でも使いやすい。【用途】外壁・内装・屋根に使える多用途シーリング材。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】330mL

変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20036187 SM-203 1本(333mL) アイボリー ¥589 0営業日後以内
20036196 SM-202 1本(333mL) アンバー ¥589 0営業日後以内
20036205 SM-112 1本(333mL) グレー ¥589 0営業日後以内
20036214 SM-207 1本(333mL) ブラック ¥589 0営業日後以内
20036223 SM-208 1本(333mL) ベージュ ¥589 0営業日後以内

4. ボンド変成シリコンコーク コニシ

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコーク 1本(333mL)
レビュー:(18)

【特長】弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。【用途】塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【成分】変成シリコーン樹脂系

変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02444416 57078 1本(333mL) ホワイト ¥659 0営業日後以内
02444425 57178 1本(333mL) グレー ¥659 0営業日後以内
02444434 57278 1本(333mL) アイボリー ¥659 0営業日後以内
02444443 57678 1本(333mL) ブラック ¥659 0営業日後以内
09991642 57578 1本(333mL) ベージュ ¥659 0営業日後以内

5. ボンド変成シリコンコークQ コニシ

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコークQ 1本(333mL)
レビュー:(15)

【特長】従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。【用途】一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着 【成分】変成シリコーン樹脂系 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

変成シリコンシーラント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08747121 57101 1本(333mL) アイボリー ¥749 0営業日後以内
08747137 57103 1本(333mL) グレー ¥749 0営業日後以内
08747146 57104 1本(333mL) ブラック ¥749 0営業日後以内
08747155 57100 1本(333mL) ホワイト ¥749 0営業日後以内
58465416 57102 1本(333mL) ライトグレー ¥769 0営業日後以内

6. 耐火目地用シーラント コニシ

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ 耐火目地用シーラント 1本(333mL)
レビュー:(6)

【特長】1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。【用途】耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 【成分】変成シリコーン樹脂系 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

変成シリコンシーラント

7. POSシール スピード セメダイン

販売価格(税別) ¥939 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン POSシール スピード 1本(333mL)
レビュー:(2)

【特長】仕上がりの速い速硬化タイプ。磨耗に強い高モジュラス・高強度タイプ。各種材料に対する優れた接着性。塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ。新配合により塗装密着性がアップ。耐紫外線性・耐久性に優れる。防カビ剤配合。【用途】一般建築物内外装各種目地や亀裂補修、溶接部やボルト止め部のシール、アクリル板や各種エンプラの接合部等 【成分】変成シリコーン系 【硬化速度】23℃/3.0mm、5℃/2.2mm 【比重】1.45 【不揮発分】95% 【外観】均一ペースト状 【タックフリータイム(分)】23℃/20、5℃/60 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【ゴム硬度】40 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

変成シリコンシーラント

8. ボンド変成シリコンコーク ノンブリード コニシ

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコーク ノンブリード 1本(333mL)
レビュー:(2)

【特長】塗装非汚染型・塗装可・弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性・低温作業性【用途】一般建築物の内外装目地 モルタル・コンクリートの亀裂補修 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シール等 【規格】JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会) 【比重】1.36 【外観】高粘稠ペースト 【体積変化(%)】7以下 【仕様】1成分高性能弾性シーリング材(中モジュラス型) 【成分】変性シリコーン樹脂系 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

変成シリコンシーラント

9. POSシール マルチ セメダイン

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン POSシール マルチ 1本(120mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】多用途に使える高性能・中モジュラスタイプ。各種材料に対する優れた接着性。塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ。塗装なしでも長期耐候性・耐久性に優れる。防カビ剤配合。【用途】一般建築物内外装各種目地、コンクリート・モルタルの亀裂補修、カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目、ダクト回りや溶接部。 【成分】変成シリコーン系 【硬化速度】23℃/2.7mm、5℃/1.0mm 【外観】均一ペースト状 【タックフリータイム(分)】23℃/120、5℃/360 【ゴム硬度】28 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

変成シリコンシーラント

10. シャーピー ヘンセイシリコーンM シャープ化学

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シャープ化学 シャーピー ヘンセイシリコーンM 1本(320mL)ほか
レビュー:(4)

【特長】塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。【用途】サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール 【比重】1.39 【スランプ流動性】0(50℃) 【色】ホワイト 【伸度(%)】最大荷重時:340 【押出し性】5℃時:8秒23℃時:3秒 【加熱減量(%)】4 【指触乾燥時間(分)】23℃時:60 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【引張強力(N/mm2 )】50%:0.50最大:1.10

変成シリコンシーラント

11. ボンド変成シリコンコークQ コニシ

販売価格(税別) ¥599 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコークQ 1本(120mL)
レビュー:(3)

【特長】作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】191×50×39 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【危険物の含有量】120mL

変成シリコンシーラント

12. 金属用シール セメダイン

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン 金属用シール 1本(333mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】高硬度タイプの金属用シーリング剤です。 速硬化で作業性がよく住宅環境対応の無溶剤VOC対策品なので安心してお使い頂けます。【用途】配管ダクト回りのシールや、金属・塗装板の目地のシール、各種車両の継ぎ目のシール 【成分】変成シリコーン樹脂系

変成シリコンシーラント

13. シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) シャープ化学

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シャープ化学 シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) 1本(320mL)
レビュー:(3)

【特長】被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。【用途】サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。 【硬化時間】速硬化 【仕様】湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材 【破断伸度(%)】600(500mm/min) 【比重】1.40 【改正建築基準法(JAIA対応)】F★★★★ 【外観】ペースト状 【スランプ流動性】0(50℃) 【押出し性】5℃時:8秒23℃時:4秒 【タックフリータイム(分)】30(23℃)

変成シリコンシーラント

14. セキスイボンド鏡用 #75-M 積水フーラー

販売価格(税別) ¥1,190
積水フーラー セキスイボンド鏡用 #75-M 1本(330mL)
レビュー:(2)

【特長】無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。【用途】鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。 【トラスコ品番】392-7644 【色】ホワイト 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【主成分】変成シリコーンポリマー 【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F★★★★ 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

15. セメダインスーパーシール セメダイン

販売価格(税別) ¥509 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン セメダインスーパーシール 1本(50mL)

【特長】屋内でも屋外でも住まいのあらゆるひび割れを補修できます。 汚れが付着しにくい強力な抗菌・防カビ性、耐薬品性、耐候性、優れた接着性など多くの特長を持つ超多用途シーリング材です。 無溶剤なので気になる臭いもなく安心してお使い頂けます。 【主成分】変成シリコーン 【付属品】マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル 【容量】50ml 【種類】高性能シリコーン変性ポリマー 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

変成シリコンシーラント

16. ボンドPX2000 コニシ

販売価格(税別) ¥1,490
コニシ ボンドPX2000 1個(333mL)
レビュー:(1)

【特長】速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。【用途】キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。 【仕様】日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 【トラスコ品番】374-8502 【色】ホワイト 【タイプ】速硬化 【使用温度範囲(℃)】-20〜120 【主成分】変成シリコーン樹脂 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【危険物の含有量】333mL

変成シリコンシーラント

17. スーパーシール セメダイン

販売価格(税別) ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン スーパーシール 1本(50mL)ほか
レビュー:(3)

【特長】汚れが付着しにくい強力な抗菌・防カビ性。 耐薬品性・耐候性・接着性にすぐれた「超多用途シーリング材」。 無溶剤なので気になる臭いもなく、屋内でも安心してお使い頂けます。 硬化後、塗装もできます。【用途】瓦屋根・トタン屋根・ポリカーボネート波板などの屋根や外壁のひび割れなどに。 バスルームやキッチンの目地やすきま補修に。 【付属品】マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル 【タイプ】防カビ 【主成分】変成シリコーン 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

変成シリコンシーラント

18. 変成シリコンLM カンペハピオ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カンペハピオ 変成シリコンLM 1箱(320mL×10本)

【特長】一成分形で施工が容易です。 低モジュラスタイプですので、柔軟性があり、窯業系サイディングの目地シールに最適です。 塗料の上塗りができます。(アルキド樹脂塗料は不可) 耐熱、耐寒性(-30℃〜90℃)があります。【用途】シーリング材。 サイディング、ALCの目地シール。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 カラー鋼板、塩ビ鋼板などの各種屋根材の接着、シール。 プレハブハウス部材の目地シール。 【容量(mL)】320 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の含有量】0.32L 【乾燥時間】約6時間(20℃) 上塗り塗装間隔は1日空け7日以内

変成シリコンシーラント

19. セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラー

販売価格(税別) ¥999
積水フーラー セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 1本(330mL)
レビュー:(1)

【特長】臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。【用途】床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。 【色】ホワイト 【容量(mL)】330 【質量(g)】540 【トラスコ品番】392-7636 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【主成分】変成シリコーンポリマー 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

20. POSシールLM セメダイン

販売価格(税別) ¥1,490 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
セメダイン POSシールLM 1本ほか

【特長】1成分形変成シリコーン系シーリング材

変成シリコンシーラント

21. 変成シリコン カンペハピオ

販売価格(税別) ¥5,490 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カンペハピオ 変成シリコン 1箱(320mL×10本)

【特長】後塗装性があります。(上塗り塗装可能)ただし水性塗料のみ。 1成分形で施工が容易です。防カビ剤配合。 耐寒、耐熱性(-40℃〜90℃)があります。 体積収縮、冬期押し出し性変化が微少です。【用途】シーリング材。 塩ビ鋼板やカラー鉄板などの各種屋根材目地のシール。 配管・ダクトまわりのシール。 内装目地まわりのシール。 防水シートの端末処理、立ち上がり部のシール。 【容量(mL)】320 【危険物の種別】指定可燃物 【乾燥時間】約60分(20℃) 上塗り塗装間隔は1日空け7日以内

変成シリコンシーラント

22. ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) サンスター

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンスター ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) 1ケース(320mL×10本)
レビュー:(1)

【特長】低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能【用途】窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 【成分】1成分形変成シリコーン系 【伸び(%)】(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃) 【密度】1.45 【外観】各色ペースト状 【有効期間】12ヶ月(25℃以下貯蔵) 【耐久性】8020相当 【タックフリータイム(分)】180〜300(20℃) 【弾性復元性(%)】39 【押出し性(5℃)s】4 【体積損失(%)】1

変成シリコンシーラント

23. ボンド変成シリコンコークQ コニシ

販売価格(税別) ¥769 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコークQ 1本(333mL)

【特長】速硬化型で作業効率が向上します。 塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないです。(防カビ剤配合) 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】バス・キッチン・サニタリー等各ユニット製品シール。 【質量(g)】532 【使用温度範囲】-40〜150℃

変成シリコンシーラント

24. ボンド マルチコーク コニシ

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
コニシ ボンド マルチコーク 1本(333mL)

【特長】広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可【用途】フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール 【規格】(JSIA)F★★★★ 【原材料】変成シリコーン樹脂系 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

変成シリコンシーラント

25. 変成シリコーン LM-New 積水フーラー

販売価格(税別) ¥879
積水フーラー 変成シリコーン LM-New 1本(333mL)

【特長】紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。JIS認定品です。(JIS A 5758)【用途】窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。 【色】グレー 【容量(mL)】333 【質量(g)】500 【トラスコ品番】392-7628 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【JIS規格】JIS A5758適合品 【主成分】変成シリコーンポリマー 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

26. ペンギンシール353 サンスター

販売価格(税別) ¥5,390
4営業日後以内
サンスター ペンギンシール353 1箱(180mL×10本)

【危険等級】V 【危険物の種別】第二類 【危険物の品名】引火性固体 【危険物の含有量】93g

変成シリコンシーラント

27. 変成シリコーンHM-New 積水フーラー

販売価格(税別) ¥879
0営業日後以内
積水フーラー 変成シリコーンHM-New 1本(333mL)
レビュー:(1)

【特長】広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます。【用途】塩ビ鋼板、各種カラー鋼板などの接続部や、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目シール。モルタル、コンクリートなどの亀裂補修。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。 【トラスコ品番】392-7563 【色】ブラック 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【主成分】変成シリコーンポリマー 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

28. 変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,090 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーボンド 変成シリコーンシーラント ペインタブル 1本(320mL)

【質量(g)】445 【使用可能温度範囲】-40〜100℃ 【粘度(Pa・s)】450 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

29. ボンドマルチコーク コニシ

販売価格(税別)   ¥1,032 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシ ボンドマルチコーク 1本(333mL)
レビュー:(1)

【特長】変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。【用途】フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。 【質量(g)】520 【使用温度範囲】-40〜150℃ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

変成シリコンシーラント

30. ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン) サンスター

販売価格(税別) ¥8,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンスター ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン) 1ケース(320mL×10本)

【特長】低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ【用途】窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 【伸び(%)】(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 【密度】1.48 【外観】各色ペースト状 【有効期間】12ヶ月(25℃以下貯蔵) 【耐久性】8020相当 【タックフリータイム(分)】180〜300(20℃) 【弾性復元性(%)】38 【押出し性(5℃)s】4.5 【体積損失(%)】4.8

変成シリコンシーラント

31. シャーピー シースルーM タイプNB シャープ化学

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
シャープ化学 シャーピー シースルーM タイプNB 1セット(320mL×10本)

【特長】クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能で、はみ出しても目立ちにくいです。 シリコンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。【用途】配電BOXと外壁との取り合い、ガラリ廻り、ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に、塗装下地に、内装の壁と建具の隙間に 【トラスコ品番】828-3102 【材質】一成分形変成シリコーン系シーリング材 ノンブリードタイプ クリア色 【使用温度範囲(℃)】-30〜90 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

32. 333ml 車止め用変成シリコーン接着剤 エスコ

販売価格(税別) ¥1,800
0営業日後以内
エスコ 333ml 車止め用変成シリコーン接着剤 1個

【特長】一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤。 車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着。 耐衝撃・耐水性に優れた弾性接着剤。 【仕様】【接着可能ブロック数】4個※ブロックサイズを、500×150mmとし、ブロック1個につき150mm×5本の線状に接着した場合 【エスコ品番】EA934KB-57 【長さ(mm)】【塗布可能】3000 【色】灰白色 【硬化時間(時間)】24 【商品タイプ】カートリッジ

変成シリコンシーラント

33. 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学

販売価格(税別) ¥4,490
3営業日後以内
シャープ化学 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク 1本(330mL)

【特長】蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。【用途】地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインに 【タイプ】湿気硬化型1液タイプ 【種類】シリコーン系シーリング材 【規格】JSIA F★★★★ 【硬度】27(ショアーA) 【硬化速度】24h以内/5mm厚(23℃) 【伸び(%)】250 【タックフリータイム(分)】5(23℃) 【最大強度(MPa)】1.05 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

変成シリコンシーラント

34. 金属シール セメダイン

販売価格(税別) ¥699
セメダイン 金属シール 1本(120mL)

【特長】耐久性に優れたシーリング材で、防カビ、抗菌剤配合で美観を長く保ちます。水性塗料がのります。【用途】トタンやダクトのシーリング材。 【色】ダークグレー 【容量(mL)】120 【質量(g)】182 【トラスコ品番】374-9231 【主成分】変成シリコーン

変成シリコンシーラント

35. 008シーリング剤 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥9,990
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) 008シーリング剤 1箱(150g×10本)ほか

【特長】耐熱・耐寒性に優れ、硬化後、 弾性被膜を形成します。亜鉛メッキ鋼板、 アルミ板、ポリエステルパテ面等へ、直接 塗着でき、塗着後2時間から上塗りが可能。 また、通電性が良く、スポット溶接部分の 充填剤として使用できます。その上、有害 物質を一切排出しません。 乾燥が早く作業性抜群。硬化後、各種塗料塗布可能。肉やせ、だれ、発砲がない。アリル焼付け可能。 【危険物の種別】指定可燃物

変成シリコンシーラント

36. 変成シリコンコーク エスコ

販売価格(税別) ¥860
2営業日後以内
エスコ 変成シリコンコーク 1個

【エスコ品番】EA930AE-5A

変成シリコンシーラント

37. ボンド マルチコーク コニシ

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コニシ ボンド マルチコーク 1箱(333mL×10本)

【特長】広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可【用途】フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール 【規格】(JSIA)F★★★★ 【原材料】変成シリコーン樹脂系 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【医薬品医療機器等法】該当なし

変成シリコンシーラント

38. オートン101NB ホワイト オート化学工業

販売価格(税別) ¥7,990
5営業日後以内
オート化学工業 オートン101NB ホワイト 1セット(10本)

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

変成シリコンシーラント

39. POSシール(クリーンパック) セメダイン

販売価格(税別) ¥899
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン POSシール(クリーンパック) 1個(320mL)

【特長】フィルム状の商品で使用後は容量が10分の1に縮小し、廃棄物の大幅削減が可能です。 専用アダプターの使用により、従来のカートリッジガンでも使用することができます。【用途】一般建築物内外装目地のパイプ貫通部まわりのシールなど。 【質量(g)】444 【使用温度範囲】-40〜80℃ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

変成シリコンシーラント

40. シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト シャープ化学

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
シャープ化学 シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト 1箱(20個)

【トラスコ品番】816-5940 【危険物の種別】非危険物

変成シリコンシーラント

戻る ページ: 1 2 次へ