シーリングライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形
材質グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)1
取付天井面、壁面取付兼用形
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能
質量(kg)1.1
材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色
口金E26
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能
材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上
質量(kg)2.8
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)7.5
定格固定出力
LED寿命(時間)40000
クラス60
演色指数(Ra)80
器具相当FCL20形器具相当
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可
質量(kg)1
種類一体型/天井面・壁面取付兼用形
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
グローブ種別アクリル(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
防水防雨・防湿形
用途住宅用
仕様天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.1
色アイボリーホワイト
種類住宅用
定格電圧(V)100
口金E26
本体プラスチック
ランプ別売
ランプの種類LED
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。