ペンダントライト :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハンドメイド 全長(mm)500~1700 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140) 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他スイッチ付 付属品角形引掛シーリング付 材質セード 乳白ガラス 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

付属品コードハンガー、角型引掛シーリング LEDランプ別売
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:美濃和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品角型引掛シーリング付 LEDランプ別売
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売 寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144 質量(kg)2 取付面:壁天井取付可能 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド 材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色 全長(mm)1700 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ワイヤーアジャスター付 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質セード:乳白アクリル 全長(mm)500~1700 質量(kg)2.6 消費電力(W)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)500~1700 質量(kg)1.3 取付フレンジタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付フレンジタイプ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 材質セード:乳白リブアクリル 全長(mm)800~1700 タイプ乳白リブタイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 本体アルミ(白艶消) 仕上白艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光の可否 LED交換不可
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 材質透明ポリカーボネート(黒)、乳白アクリル 全長(mm)1200~1700 質量(kg)1.7 消費電力(W)9.5 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×95 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.8 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)550 調光の可否 LED交換不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 質量(kg)5.5 シルバー 消費電力(W)77.1 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.9 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 パネル透明プリズムアクリル 定格光束(Lm)7707 調光の可否 LED交換不可
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質表セード:布(レース)ブラック 取付引掛ローゼットに取付可能 定格電圧(V)100 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央の支柱のシェードにレッド・ナイトグリーンはベルベット素材、白は布素材を組み合せデザインスリットからの美しい光の陰影が楽しめます。
仕様ハンドメイド 本体別売 金具鋼板・鋼線Φ3
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様器具本体 付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 適合モジュール11000lmTYPE 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

仕様器具本体 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール11000lmTYPE 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

付属品角型引掛シーリング付 全長(mm)1575 質量(kg)1.5 取付チェーン・ヒートン吊 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700 取付プラグタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)全長(1760)、巾90×高224 質量(kg)0.3 取付ダクトレール専用、プラグタイプ 仕上シルバーメタリック LEDランプ別売
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

全長(mm)300~1600 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)85
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付プラグタイプ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80 幅(mm)1772 全長(mm)622~1487 質量(kg)7 消費電力(W)30.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 構造灯体可動形 仕上フレンジ:黒艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.4 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)1200 調光の可否 LED交換不可 材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付 材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消) 全長(mm)1200~1700 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命(LED)30000時間 調光の可否 LED交換不可
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:乳白模様入ガラス 全長(mm)660~1500 質量(kg)4 消費電力(W)18.8 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462) 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(ダークグレー) LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 全長(mm)610~1700 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング 全長(mm)600~1700 質量(kg)5.5 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)21.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)