ペンダントライト :「天井直付型」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(1)
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.4
高さ(mm)107
取付方式天井吊下型・直付タイプ
フランジコード収納型(50cm収納可能)
電圧(V)100
全高(mm)700~1200調整可能
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付場所55°までの傾斜天井に取付可能
ランプ別売
幅(mm)Φ200
質量(kg)0.6
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)174
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
取付場所55°までの傾斜天井に取付可能
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
光束(Lm)【器具】225
明るさ25形電球1灯器具相当
デザインVintage
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)
高さ(mm)122
取付方式天井吊下型、直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調整可能
口金E17
光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)
取付場所55°までの傾斜天井に取付可能
コード50cm収納可能
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)【器具】268
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.4
高さ(mm)174
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)700~1200調整可能
口金E26
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)
取付場所55°までの傾斜天井に取付可能
コード50cm収納可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.057
光束(Lm)【器具】300
明るさ25形電球1灯器具相当
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
質量(kg)4
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)3000
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
光束(Lm)266
光色電球色
明るさ器具:(目安)25形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
色温度(K)2700
光束(Lm)600
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90(高演色)
調光の可否不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)20
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。