ペンダントライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
6(7)
12(2)
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ400×95
色ホワイト
質量(g)1300
消費電力(W)32
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)
待機電力(W)0.25
適用畳数~6畳用
調光範囲10段階
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:突板
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:麻
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPetalo(ぺタロ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:ガラス
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光束(Lm)約540
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPilkku(ピルコ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:クリアガラス
色クリア
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
色(本体)クリア
光束(Lm)約540
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトLapin S(ラピン)シリーズです。光がきらめくカットガラス調で高級感を演出します。シンプルながらもアクセントにもなる5色のカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:PMMA
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas S(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
調光の可否可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450
高さ(mm)158
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
演色指数(Ra)80
調光の可否可
調色の可否可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)454
高さ(mm)120
調光の可否可
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100
消費電力(W)44.6
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
切タイマー30分
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1300
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1300
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.2
適用畳数~6畳
切タイマー30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
ランプ効率(Lm/W)100
電球の種類LED
調光の可否可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。