ペンダントライト :「led 高天井」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適。任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1220 幅(mm)130 質量(kg)3.7 取付簡易取付A 高さ(mm)63 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)31.8 全高(mm)603~2103 ランプ高演色LED 材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)34 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適。任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1220 幅(mm)130 質量(kg)3.7 取付簡易取付A 高さ(mm)63 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)32 全高(mm)603~2103 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)33 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ワイヤーシステム灯体
エコ商品
ワイヤーに取り付けた灯体が宙に浮かんでいるように見えるユニークな照明システム。高天井の空間などにも採用可能です
ランプの種類LED 器具・セットLED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光 5.7W/Φ50調光 5.5W・6W・3.3W(E11) 材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)58 長さ(mm)216 高さ(mm)90 質量(kg)0.3 明るさJDR50W/40W相当 仕様調光ランプ:連続調光100-5%・位相制御、照射面接近限度(mm):100 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷