28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃数1 面取り角度(°)90 材質超硬 表面処理DLC 回転方向右刃 切刃形状1枚刃
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。 材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数1 面取り角度(°)90 材質超硬 表面処理DLC 回転方向右刃 切刃形状1枚刃
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理ALTコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数3 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 材質HAP 刃数3 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途上下コーナーR加工 材質超硬 超微粒子 表面処理TiAlNコーティング R公差(mm)±0.02
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(8本)
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃数3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状3枚刃
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)60
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数1 面取り角度(°)90 材質超硬 回転方向右刃 切刃形状1枚刃
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります