25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。 刃数1枚
1本
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途 材質超硬K種G2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途 材質超硬K種G2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 先端角度60θ 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30° 関連資料(0.48MB)
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 角度公差(度・分)0/-30'
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬コーナーRカッター
用途R加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート R公差(mm)±0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)±0.1 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業ドデカエコ
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1 全長(mm)150 シャンク長(mm)110 適合チップTXMT270506
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104
1本
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工 刃径(Φmm)46.5 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)32 刃数1 材質 全長(mm)120 仕様【クランプスクリュ】L-16 トラスコ品番796-3394 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)752 適合チップTNEX270412、TNMX270412 加工範囲(mm)13~45.5 首下長(mm)40 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)46.5
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工 トラスコ品番796-6628 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 適合チップX63GURタイプ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

富士元工業Rスペシャル
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工 刃径(Φmm)56 刃数3 材質 全長(mm)115 セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップN43GXR 切刃形状3枚刃
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 切刃形状3枚刃
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業エコメン2
刃数2 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業バイテンダー
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1 材質 面取能力Φ28~133mm 首下長(mm)Φ65~Φ107.8 切刃形状1枚刃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)800 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります