213件中 1件〜40件

並び替え:

1. カウンターシンク TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,320 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO カウンターシンク 1本
レビュー:(4)

【特長】母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。【用途】被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。【先端角(°)】90【材質】コバルトハイス(HSS-Co)【刃数】3【表面処理】ノンコーティング【面取角度】90°

バラ
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)先端径(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37287092 TCS63 1本 6 1.5 45 ¥1,320 0営業日後以内
37287101 TCS83 1本 8 2.0 50 ¥1,530 0営業日後以内
37287031 TCS104 1本 10 2.5 50 ¥1,793 0営業日後以内
37287047 TCS124 1本 12 2.8 54 ¥1,958 0営業日後以内
37287056 TCS165 1本 16 3.2 60 ¥2,423 0営業日後以内

2. カウンターシンク先端角90° イリックス

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イリックス カウンターシンク先端角90° 1本

【特長】二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。【用途】被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。【先端角(°)】90【面取角度】90°【刃先角度(°)】90【仕様】3枚刃【表面処理】チタンコーティング

バラ
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)全長(mm)シャンク径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37059242 6277TG-10.4 1本 10.4 50 6 ¥3,590 0営業日後以内
37059267 6277TG-12.4 1本 12.4 56 8 ¥3,790 0営業日後以内
37059285 6277TG-16.5 1本 16.5 60 10 ¥4,790 0営業日後以内
37059294 6277TG-20.5 1本 20.5 63 10 ¥6,490 0営業日後以内
37059312 6277TG-25.0 1本 25.0 67 10 ¥8,590 0営業日後以内

3. TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

販売価格(税別)   ¥3,080 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノーブランド TiAlNコート カウンターシンク 1本
レビュー:(3)

【特長】メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。【用途】被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。【刃数】3【被削材】炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。【面取角度】90°

バラ
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)先端径d1(Φmm)全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07579074 No.6.3 1本 6.3 1.5 45 ¥3,890 0営業日後以内
07579083 No.8.3 1本 8.3 2.0 50   ¥3,080 0営業日後以内
07579092 No.10.4 1本 10.4 2.5 50   ¥3,360 0営業日後以内
07579101 No.12.4 1本 12.4 2.8 56   ¥3,760 0営業日後以内
07579117 No.16.5 1本 16.5 3.2 60 ¥6,990 0営業日後以内

4. コバルトハイス カウンターシンク ノガ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノガ コバルトハイス カウンターシンク 1本
レビュー:(5)

【特長】焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。【用途】ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します【被削材】非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物【材質】コバルトハイス(HSS-CO)【刃数】3【先端角(°)】90【表面処理】ノンコーティング

バラ
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm)先端径(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09495385 CJ0635C 1本 6.3 1.5 45 ¥1,790 0営業日後以内
09495394 CJ0836C 1本 8.3 2.0 50 ¥2,090 0営業日後以内
09495403 CJ1046C 1本 10.4 2.5 50 ¥2,390 0営業日後以内
09495412 CJ1248C 1本 12.4 2.8 56 ¥2,690 0営業日後以内
09495421 CJ1651C 1本 16.5 3.2 60 ¥2,990 0営業日後以内

5. 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
RUKO 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) 1本
レビュー:(1)

【特長】六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。【用途】被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。【材質】高速度鋼(HSS)【刃数】3【シャンク径(Φmm)】6.35

バラ
注文コード 品番 内容量 先端角(°)表面処理トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
16495763 102-313T 1本 90 チタンコーティング 486-3798 ¥2,790 0営業日後以内
16495772 102-314T 1本 90 チタンコーティング 486-3810 ¥2,990 2営業日後以内
16495788 102-315T 1本 90 チタンコーティング 486-3836 ¥2,990 0営業日後以内
16495797 102-316T 1本 90 チタンコーティング 486-3852 ¥3,990 0営業日後以内
16495806 102-317T 1本 90 チタンコーティング 486-3879 ¥4,490 0営業日後以内

6. カウンターシンク オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) カウンターシンク 1本

バラ

7. カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,228 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO カウンターシンク チタンコーティング 1本

【特長】母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。【用途】面取り。バリ取り。さら座ぐり【先端角(°)】90【材質】コバルトハイス(HSS-CO)【刃数】3枚【被削材】鉄・鋳物・ステンレス【表面処理】チタンコーティング【面取角度】90°【刃先角度(°)】90

バラ

8. チタンコーティングカウンターシンク ノガ

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノガ チタンコーティングカウンターシンク 1本
レビュー:(1)

【特長】熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。【用途】被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。【先端角(°)】90【仕様】3枚刃【材質】高速度鋼(HSS)【刃数】3【表面処理】チタンコーティング

バラ

9. カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イリックス カウンターシンク(TiAlNコーティング) 1本
レビュー:(4)

【特長】さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。【用途】機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)【刃数】3【先端角(°)】90【シャンク径公差】h9【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【表面処理】TiAIN

バラ

10. カウンターシンク(先端角60°) イリックス

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イリックス カウンターシンク(先端角60°) 1本
レビュー:(2)

【特長】二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。【用途】被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。【刃先角度(°)】60【仕様】3枚刃、ノンコーティング【先端角(°)】60【面取角度】60°

バラ

11. カウンターシンク ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) カウンターシンク 1本
レビュー:(6)

【材質】HSS

バラ

12. 皿ザグリタイプ カウンターシンク 90° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) 皿ザグリタイプ カウンターシンク 90° 1本

【特長】ノンコーティングのカウンターシンクです。【用途】皿座繰り加工用。非鉄金属(真鍮・銅・アルミ用)に。【刃数】3【先端角(°)】90【材質】HSS

バラ

13. カウンターシンク(DLCコーティング) イリックス

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イリックス カウンターシンク(DLCコーティング) 1本
レビュー:(1)

【特長】さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。【用途】機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)【刃数】3【先端角(°)】90【面取角度】90°【シャンク径公差】h9

バラ

14. 六角軸 精密面取りカッター RELIEF

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
RELIEF 六角軸 精密面取りカッター 1個
レビュー:(1)

【特長】穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。【用途】被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属【刃数】1【先端角(°)】90【材質】コバルトハイス(HSS-E)【仕様】ノンコーティング

バラ

15. HSS カウンターシンク120° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) HSS カウンターシンク120° 1本

【特長】ノンコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工用。【刃数】3【先端角(°)】120【材質】HSS

バラ

16. カウンターシンク ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) カウンターシンク 1本

【特長】丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。【先端角(°)】90【適合機種】ボール盤【刃先角度(°)】90

バラ

17. カウンターシンク(外径面取り用) ノガ

販売価格(税別) ¥26,900 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ノガ カウンターシンク(外径面取り用) 1本

【特長】KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。【用途】外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。【面取角度】90°【材質】ブレード(刃):ハイス鋼

バラ

18. カウンターシンク TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,163 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO カウンターシンク 1本

【特長】刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。【用途】被削材:鉄・鋳物・ステンレス。【刃数】3枚刃【先端角(°)】90【材質】高速度鋼(HSS)【表面処理】ノンコーティング

バラ

19. TiNコーティング カウンターシンク 100° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥4,490 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) TiNコーティング カウンターシンク 100° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。【刃数】3【先端角(°)】100【材質】HSS

バラ

20. TiNコーティング カウンターシンク 120° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) TiNコーティング カウンターシンク 120° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工用。【刃数】3【先端角(°)】120【材質】HSS

バラ

21. カウンターシンク イリックス

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イリックス カウンターシンク 1本

【特長】びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。【用途】さら座ぐり、面取り、バリ取りに。【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【刃数】3【先端角(°)】90【シャンク径公差】h9【面取角度】90°

バラ

22. カウンターシンク 90° ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) カウンターシンク 90° 1本

バラ

23. HSS カウンターシンク100° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) HSS カウンターシンク100° 1本

【特長】ノンコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。【刃数】3【先端角(°)】100【材質】HSS

バラ

24. 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥4,190 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。【用途】卓上ボール盤用、面取り加工用。【刃数】1【先端角(°)】60【材質】HSS

バラ

25. カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ATI カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート 1個

【特長】NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。【用途】航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用【刃数】3【先端角(°)】100【材質】M2ハイス鋼【シャンク径】1/4-28【直径(inch)】7/16

バラ

26. HSS カウンターシンク60° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) HSS カウンターシンク60° 1本

【特長】ノンコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工用。【刃数】3【先端角(°)】60【材質】HSS

バラ

27. カウンターシンク ALPEN

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ALPEN カウンターシンク 1本
レビュー:(1)

【用途】被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属【刃数】3枚刃【先端角(°)】90【仕様】ノンコーティング

バラ

28. 25.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ

販売価格(税別) ¥4,140
3営業日後以内
エスコ 25.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) 1個

【エスコ品番】EA827H-25

バラ

29. カウンターシンク TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,025 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO カウンターシンク 1本

【特長】刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。【用途】被削材:鉄・鋳物・ステンレス。【刃数】3枚刃【先端角(°)】90【材質】高速度鋼(HSS)【表面処理】窒化チタンアルミナコーティング

バラ

30. 重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ

販売価格(税別) ¥3,990
ノガ 重量級 回転ドライブカウンターシンク 1本
レビュー:(1)

【特長】40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。【用途】手首が疲れないカウンターシンク。【ハンドル】NG3000【付属品】ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1〜20mm)【質量(g)】124【トラスコ品番】304-3622

バラ

31. 穴付きTiNコーティング カウンターシンク 60° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥6,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) 穴付きTiNコーティング カウンターシンク 60° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。穴付です。【用途】卓上ボール盤用、面取り加工用。【先端角(°)】60【材質】HSS

バラ

32. TiNコーティング カウンターシンク 82° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) TiNコーティング カウンターシンク 82° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。【刃数】3【先端角(°)】82【材質】HSS

バラ

33. MTシャンク カウンターシンク 90° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) MTシャンク カウンターシンク 90° 1本

【特長】ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。【用途】面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。【刃数】3【先端角(°)】90【材質】HSS

バラ

34. HSS カウンターシンク82° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) HSS カウンターシンク82° 1本

【特長】ノンコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。【刃数】3【先端角(°)】82【材質】HSS

バラ

35. TIALNコーティング カウンターシンク 90° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) TIALNコーティング カウンターシンク 90° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。【刃数】3【先端角(°)】90【材質】HSS

バラ

36. TiNコーティング カウンターシンク 60° プロチ(PROCHI)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
プロチ(PROCHI) TiNコーティング カウンターシンク 60° 1本

【特長】TiNコーティングのカウンターシンクです。【用途】面取り加工用。【刃数】3【先端角(°)】60【材質】HSS

バラ

37. カウンターシンク先端角90° イリックス

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イリックス カウンターシンク先端角90° 1本

【特長】二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。【用途】被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。【先端角(°)】90【刃先角度(°)】90【仕様】3枚刃、ノンコーティング

バラ

38. 超硬面取カウンターシンク オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 超硬面取カウンターシンク 1本

バラ

39. 超硬カウンターシンク ノガ

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノガ 超硬カウンターシンク 1本

【特長】刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。【用途】被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。【刃数】3【先端角(°)】90【材質】超硬(K20)【仕様】3枚刃【表面処理】ノンコーティング

バラ

40. カウンターシンク内径・外径面取り用 ノガ

販売価格(税別) ¥75,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノガ カウンターシンク内径・外径面取り用 1本

【特長】パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。【用途】内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。【面取角度】90°【材質】ブレード(刃):ハイス鋼

バラ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ

『カウンターシンク』には他にこんなカテゴリがあります