モジュール = 1。材料 = ステンレス鋼。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。歯の数 = 160。。RS Pro ステンレススチール製ギアラック、長さ 500 mm 、 160 歯、フェイス幅 10 mmRS Pro のこのメートル系ラックは、腐食と摩耗に対する耐性を備えています。このため、食品加工工場や頻繁に清掃される環境など、湿気の多い環境や湿潤な環境に最適です。 304 グレードステンレススチール製のこのギアラックは、プラスチック製又はナイロン製の同等品よりも高負荷、高速、ヘビーデューティ用途に適しています。圧力角は 20 ° なので、 14.5 ° の圧力角ギアよりも厚い、強い歯を備えています。Durableこのラックは、スパーギア用です。組み立ての速度とトルクは、スパーギアの歯数によって異なります。 このギアラックは強度と信頼性が高いため、リフト装置での使用やパイプライン輸送でのバルブの制御に最適です。特長と利点. RS Pro ギアラック . 304 グレードステンレススチール製 . 160 歯 .全長: 500 mm .幅 10 mm の面 .ピッチの中心高さは 11 mm .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。