移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
幅(mm)185
質量(kg)約8
高さ(mm)315
種類小型
奥行(mm)445
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)約0.85
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
騒音値(dB)72
潤滑方式オイルレス
定格時間連続
吐出空気量(L/min)30(0MPa時)・14.5(0.45MPa時)・12(0.6MPa時)・5.2(最高使用圧力時)
制御圧力(MPa)約0.65~0.85
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
オイルレスエアーコンプレッサーファン付で長時間に連続使用対応、夏場などのポンプ連続運転時間にモーター熱を軽減され耐久力大幅UP 。
3Lタンクが付き、安定したエアー供給が可能。圧力が約4.0kgf/cm2時に自動停止、3.0kgf/cm2時に再起動する安心・便利な設計です。
3Lタンクには安全弁(セーフティーバルブ)付きで安心です。付属のエアーレギュレーター/ウォーターセパレーター(圧力計付)でエアー圧調整も楽々。静音設計のピストン式採用で、約45dbの低騒音を実現。エアー吐出口及び付属のホースは1/8 BSPとなっております。
用途建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。ホビー向け、ネイルアートやエアーブラシ作業、プラモデルの塗装など、屋内使用でコンパクトタイプです。
付属品3mエアーホース、エアーブラシ用スタント
寸法(mm)310×130×310(H)
質量(kg)5.2
種類静音、小型
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)132
タンク容量(L)3
騒音値(dB)45
潤滑方式オイルレス
吐出空気量(L/min)23
1台
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
オイルレスでメンテナンスらくらく/静音で静かな作動音/ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い
用途普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボート等の空気入れに/細かいごみ・ほこり等の吹き飛ばしに
タンク容量(L)約13
種類静音
騒音値(dB)約70/m
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
定格消費電力(W)(50/60Hz)340/360
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
コード長さ(m)約1.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.7
制御圧力(MPa)約0~0.7
1台
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品ワンタッチカプラー(装着済)
幅(mm)350
質量(kg)8.9
高さ(mm)285
種類小型
奥行(mm)285
電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)
電圧(V)AC100
消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)
タンク容量(L)4
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)約2
騒音値(dB)77(50Hz)、81(60Hz)
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
吐出空気量(L/min)【0.6MPa時】13(50Hz)、15(60Hz)
再起動圧力(MPa)0.5
1台
¥19,900
税込¥21,890
4日以内出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。静音タイプ:作動音が静かでストレスを軽減します。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)
幅(mm)230
質量(kg)18
高さ(mm)495
種類静音
奥行(mm)600
電流(A)5.1(50Hz)、5.8(60Hz)
電圧(V)AC100
消費電力(W)500(50Hz)、510(60Hz)
タンク容量(L)15
最高使用圧力(MPa)0.8
コード長さ(m)約2
騒音値(dB)61(50Hz)、62(60Hz)
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
吐出空気量(L/min)【0.6MPa時】24(50Hz)、32(60Hz)
再起動圧力(MPa)0.6
1台
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
タンク容量(L)4
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
幅(mm)375
質量(kg)10.7
高さ(mm)310
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
奥行(mm)330
電圧(V)100
最高使用圧力(MPa)0.8
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
騒音値(dB)67/68
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
吐出空気量(L/min)40/50(0MPa時)、22/24(0.45MPa時)、19/22(0.6MPa時)、15/18(最高使用圧力時)
馬力(HP)1/2
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)540
奥行(mm)610
電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)
電圧(V)AC100
消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)
タンク容量(L)24
最高使用圧力(MPa)0.8
コード長さ(m)約2
騒音値(dB)80(50Hz)、84(60Hz)
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
吐出空気量(L/min)【0.6MPa時】44(50Hz)、56(60Hz)
再起動圧力(MPa)0.6
1台
¥28,900
税込¥31,790
4日以内出荷
オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。
仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4
質量(kg)約27
種類静音
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)700/790
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
タンク容量(L)24
最高使用圧力(MPa)約0.79
本体寸法(mm)575×265×585
騒音値(dB)78
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)20
吐出空気量(L/min)約89/108
再起動圧力(MPa)約0.58
1台
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約25
種類静音
最高使用圧力0.8
騒音値(dB)約60/m
吐出量(L/min)約105/125
潤滑方式オイルレス
定格周波数(Hz)50/60
定格電流(A)5.4/5.8
定格消費電力(W)530/570
最高使用圧力(MPa)約0.8
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
充填時間約4.5/4分
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
コード長さ(m)1.8
質量(kg)約22.1
定格時間(分)30
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
1台
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類静音
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
タンク容量(L)11
最高使用圧力(MPa)約0.85
電源コード(m)1.7
騒音値(dB)62/64
潤滑方式オイルレス
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860
吐出空気量(L/min)【50Hz地域】95(0MPa時)・62(0.45MPa時)・53(0.6MPa時)・37(最高使用圧力時)、【60Hz地域】104(0MPa時)・68(0.45Mpa時)・58(0.6MPa時)・43(最高使用圧力時)
制御圧力(MPa)約0.65~0.85
充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)0.75
1台
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー
種類静音
潤滑方式オイルレス
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電圧(V)AC100
タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい
ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い
オイルレスだからメンテナンスらくらく
用途エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に
エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に
付属品エアーコンプレッサー本体×1/キャスター×2/足ゴム×2/エアーフィルター(チューブ付き)×1/取扱説明書×1
質量(kg)約22.1
種類静音
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約25
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
騒音値(dB)約60
吐出量(L/min)約105/125
設定圧力(MPa)約0~0.8
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
接続口ワンタッチソケット1/4
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
充填時間約4.5/4分
1台
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
質量(kg)22
色黒
電流(A)6/7
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)580/700
タンク容量(L)24
最高使用圧力(MPa)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560
騒音値(dB)65
潤滑方式オイルレス
最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
吐出空気量(L/min)67/77/分
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
定格電圧(V)AC100
種類静音
潤滑方式オイルレス
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
最高圧力(MPa)0.8
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)
充填時間(50/60Hz)180/150秒
電源コード(m)2
材質(タンク)スチール
付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
本体質量(g)24000
1台
¥33,900
税込¥37,290
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
質量(kg)22
色黒
電流(A)6/7
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)580/700
タンク容量(L)24
最高使用圧力(MPa)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)
騒音値(dB)65
潤滑方式オイルレス
最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
吐出空気量(L/min)67/77/分
1台
¥38,900
税込¥42,790
3日以内出荷
タンク容量(L)30
騒音値(dB)76
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
質量(kg)26
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
電圧(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)25
種類静音
騒音値(dB)65
吐出空気量(L/min)0.78
潤滑方式オイルレス
消費電力(W)(50/60Hz)550/650
空気吐出量(L/min)89/108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520
質量(kg)21
吐出口1口(Rc1/4in)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約39
種類静音
最高使用圧力0.8
騒音値(dB)約65/m
吐出量(L/min)約125/150
潤滑方式オイルレス
定格周波数(Hz)50/60
定格電流(A)6.3/7.5
定格消費電力(W)620/740
最高圧力(MPa)約0.8
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
充填時間約5/4.5分
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
コード長さ(m)1.8
質量(kg)約26.0
定格時間(分)30
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
1台
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい
ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い
オイルレスだからメンテナンスらくらく
用途エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に
エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に
付属品エアーコンプレッサー本体×1/キャスター×2/足ゴム×2/エアーフィルター(チューブ付き)×1/取扱説明書×1
質量(kg)約26.0
種類静音
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約39
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
騒音値(dB)約65
吐出量(L/min)約125/150
設定圧力(MPa)約0~0.8
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
接続口ワンタッチソケット1/4
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
充填時間約5/4.5分
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
質量(kg)24
色黒
電流(A)8/9.5
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)780/940
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
騒音値(dB)65
潤滑方式オイルレス
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
吐出空気量(L/min)88/106/分
1台
¥44,900
税込¥49,390
3日以内出荷
タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
質量(kg)24
色黒
電流(A)8/9.5
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)780/940
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570
騒音値(dB)65
潤滑方式オイルレス
最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
吐出空気量(L/min)88/106/分
1台
¥48,900
税込¥53,790
3日以内出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
タンク容量(L)39
吐出量(L/min)70
質量(kg)27
種類静音
電圧(V)AC100
消費電力(W)550
騒音値(dB)55
潤滑方式オイルレス
馬力約0.75
1台
¥49,900
税込¥54,890
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
作動音が静かな静音タイプです。
コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に
定格電圧(V)AC100
種類静音
潤滑方式オイルレス
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600
最高圧力(MPa)0.8
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)
電源コード(m)1.8
材質(タンク)アルミ
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
本体質量(g)15800
1台
¥52,900
税込¥58,190
3日以内出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
吐出空気量(L/min)60/70(50/60Hz)
トラスコ品番354-2394
質量(kg)19.8
出力(kW)0.75
種類静音、軽量
電圧(V)AC100
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa)0.78
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
潤滑方式オイルレス
電圧(V)AC100
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。
地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります)
圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。
さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。
単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種類低騒音、低振動
種別圧縮機本体
周波数(Hz)50/60
最高使用圧力(MPa)0.8
潤滑方式無給油式
エアー出口Rp1/4、Φ10
静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要
アルミ製タンクだから軽量
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
電圧(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)39
種類静音
騒音値(dB)68
吐出空気量(L/min)0.78
潤滑方式オイルレス
消費電力(W)(50/60Hz)680/800
空気吐出量(L/min)116/140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680/280/610
質量(kg)17.1
吐出口1口(Rc1/4in)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
タンク容量(L)39
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
質量(kg)約38
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
騒音値(dB)約65(エアフィルタ取付時)
潤滑方式オイルレス
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500
吐出口径R1/4
吐出空気量(L/min)160(50Hz)、180(60Hz)
馬力(HP)2
再起動圧力(MPa)約0.5
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌々日出荷
タンク容量(L)30
騒音値(dB)50Hz/76、60Hz/77
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
幅(mm)360
質量(kg)45
高さ(mm)695
出力(kW)1.5
奥行(mm)635
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)14/14
電源コード2.0mm2×約2.0m
モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)
吐出空気量(L/min)【0MPa時】153(50Hz)、182(60Hz)【0.45MPa時】105(50Hz)、120(60Hz)【0.6MPa時】95(50Hz)、110(60Hz)【最高圧力時】70(50Hz)、85(60Hz)
制御圧力(MPa)約0.8~約1.0
空気圧縮方式往復動ピストン方式
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
タンク容量(L)78(39×2)
種類静音
吐出量(L/min)140
潤滑方式オイルレス
騒音値(dB)55
質量(kg)55
電圧(V)AC100
消費電力(W)1100
外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)
馬力約1.5
1台
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。
50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。
耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。
種類低騒音、低振動
奥行(mm)139
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
最高使用圧力(MPa)0.39
潤滑方式無給油式
制御圧力(MPa)0.2
エアー出口Rc1/4
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音
周波数(Hz)50/60共用
最高使用圧力(MPa)0.8
運転方式圧力開閉器式
空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
潤滑方式オイルフリー
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)63
制御圧力(MPa)0.6~0.8
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。高耐久・静音モデルになります
オイルレス
タンク容量(L)38
騒音値(dB)59
幅(mm)820
質量(kg)32
高さ(mm)690
出力(kW)0.75
種類静音
奥行(mm)430
電圧(V)単相100
消費電力(W)1500
制御方式圧力開閉器式
最高使用圧力(MPa)0.85
潤滑方式オイルレス
連続運転時間(h)1
吐出空気量(L/min)47/56
1台
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
潤滑方式オイルフリー
適合機種TFU07-7C5、TFU07-7C6、TFPC07B-10C5、TFPC07B-10C6、TFPC07B-10S5、TFPC07B-10S6、TFP07B-10C5、TFP07B-10C6、TFP07B-10S5、TFP07B-10S6
1台
¥79,900
税込¥87,890
7日以内出荷
設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
質量(kg)39
色黒
電流(A)9.5/11.5
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)900/1100
タンク容量(L)38
最高使用圧力(MPa)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870
騒音値(dB)75
潤滑方式オイルレス
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
吐出空気量(L/min)150/180/分
1台
¥84,900
税込¥93,390
3日以内出荷
最高使用圧力1.3Mpa。2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル。運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。余裕のタンク容量38L。高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用
質量(kg)36
色黒
電流(A)10.5/13
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)930/1180
タンク容量(L)38
最高使用圧力(MPa)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695
騒音値(dB)75
潤滑方式オイルレス
最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
吐出空気量(L/min)150/180/分
1台
¥95,900
税込¥105,490
3日以内出荷
振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
タンク容量(L)10
種類小型、静音、低振動
潤滑方式オイルレス
自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65
モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
吐出空気量(L/min)93
騒音値(dB)70
幅(mm)715
接続口径G1/4×1ボールコック
質量(kg)40
高さ(mm)670
出力(kW)0.75
奥行(mm)300
電圧(V)単相100
タンク容量(L)36
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa)0.5~0.7
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
潤滑方式オイルレス
1
2
3
次へ
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器