20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式
1台
39,900 税込43,890
当日出荷

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
24,900 税込27,390
当日出荷から翌日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
1台
59,900 税込65,890
当日出荷

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類小型 定格消費電力(W)175 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW)0.2
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類静音 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860 充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz) 電動機(kW)0.75
1台
34,900 税込38,390
当日出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様SWー131 種類低騒音、低振動 定格消費電力(W)700 消費電流(A)9.5/7.9 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 電動機(kW)0.75
1台
52,900 税込58,190
翌日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300 消費電流(A)(50/60Hz)14/14 電源コード2.0mm2×約2.0m モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz) 空気圧縮方式往復動ピストン方式
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(当社製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。 定格消費電力(W)700 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
1台
63,900 税込70,290
翌日出荷

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 消費電流(A)12 モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
1台
79,900 税込87,890
翌日出荷

25Lタンクで仕事スムーズ
周波数(Hz)50/60 消費電力(W)700(連続運転時) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:290060Hz:3440 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×360×590 最高圧力(MPa)0.8(圧力スイッチOFF) 機能低電圧対応機能:停止時吐出管減圧+起動時減圧装置 乾燥質量(kg)24 潤滑方式オイルレスドライピストン式 消費電流(A)7(連続運転時) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.6MPa時:60/700.45MPa時:67/81 吐出口サイズ1/4インチワンタッチクイックカプラー 電源コード1.25mm2×約1.8m 電動機出力(kW)1.1 最大延長(m)30条件:延長コード径2.0sq以上、本体元電源85V以上 再起動圧力(MPa)0.6(圧力スイッチON) 空気圧縮方式往復動ピストン式
取扱い終了

家庭用100VでOK! 頼れるハイパワー圧力タンク付 圧力調節器付 クイックカプラ付
用途釘打ち、エアーバサミ、エアーダスター、インパクトレンチ、タイヤチャック、エンジンクリーナー 消費電力(W)(50/60Hz)750/900 質量(kg)27 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×360×590 規格AA15-30(倍速モーター) 電動機(HP)1.5 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)72/90 吐出口サイズ1/4”ワンタッチカプラ 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)9 タンク容量(L)30
取扱い終了

移動しやすく設置しやすい横置きタイプスタンダードコンプレッサーです。移動用伸縮バー付きで楽な姿勢で移動ができます。30Lタンクでダスターなどの作業にも使えます。最高圧力が1.0MPaなので従来品より余裕をもって作業ができます。騒音は73db・76db(50Hz・60Hz)で低騒音です。
用途簡易使用のダスター作業など補助的に使用など。 仕様SBー172 消費電力(W)610/800 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)30 最高使用圧力(MPa)1 方式往復動ピストン方式(レシプロ式) 材質(タンク) 空気吐出量(L/min)(最高使用圧力時):(50Hz)37・(60Hz)38、0.6MPa時:50・55、0.45MPa時:55・60、0MPa時:90・108 圧力制御範囲(MPa)1~0.8 電動機(kW)0.75
取扱い終了

移動しやすく設置しやすい横置きタイプスタンダードコンプレッサーです。移動用伸縮バー付きで楽な姿勢で移動ができます。12Lタンクで簡単なエアー工具の使用に最適です。最高圧力が1.0MPaなので従来品より余裕をもって作業ができます。騒音は73db・76db(50Hz・60Hz)で低騒音です。
用途簡易使用のダスター作業など補助的に使用など。 仕様SBー171 消費電力(W)610/800 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)12 最高使用圧力(MPa)1 方式往復動ピストン方式(レシプロ式) 材質(タンク) 空気吐出量(L/min)(最高使用圧力時):(50Hz)37・(60Hz)38、0.6MPa時:50・55、0.45MPa時:55・60、0MPa時:90・108 圧力制御範囲(MPa)1~0.8 電動機(kW)0.75
取扱い終了

軽量コンパクトタイプのハイパワーコンプレッサーです。オイルレスのため、オイル交換の手間がかかりません。吐出量は55Lクラスです。持ち運びやすいハンドル付きです。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。 タンク容量(L)12 種類小型、軽量 空気吐出量(L/min)0Mpa時(50-60Hz):90~108、0.45Mpa時(50-60Hz):55~63、0.6Mpa時(50-60Hz):48~55 仕様SRー101N 材質特殊鋼 質量(kg)17 消費電力(W)700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×215×470 定格時間連続 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
取扱い終了

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 質量(kg)20 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×300×550 最高圧力(MPa)0.8 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 空気吐出量(L/min)【0MPa時】90(50Hz)、108(60Hz)【0.45MPa時】55(50Hz)、63(60Hz)【0.6MPa時】48(50Hz)、55(60Hz)【最高圧力時】37(50Hz)、42(60Hz) 電動機出力(kW)0.75 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 圧力制御範囲(MPa)約0.6~約0.8
取扱い終了

仕様往復動ピストン式停止時吐出管減圧+起動時減圧装置 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×360×615 最高圧力(MPa)(圧力スイッチoff)0.8 消費電力(W)(50/60Hz)650/800 乾燥質量(kg)31 潤滑方式オイルバス 消費電流(A)(50/60Hz)10/8.5 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×約2.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6MPa)65/78、(0.45MPa)72/90 吐出口サイズ1/4ワンタッチクイックカプラ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1720 電動機出力(kW)1.1 最大延長(m)30(条件:延長コード径2.0sp以上 本体元電圧85V以上) 再起動圧力(MPa)(圧力スイッチon)0.6
取扱い終了



『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります