さらに商品を絞り込む
  • オリオン機械(2)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 0.045(2)
  • 0.25(3)
  • 0.4
  • 0.75(6)
  • 1.5(5)
  • 2.2(8)
  • 3.7(7)
  • 5.5(6)
  • 7.5(6)
  • 11(4)
  • 出力(kW)をもっと見る
  • 潤滑方式
    給油式(1)
  • 50未満(1)
  • AC200(2)
  • AC200~230(1)
  • AC220(2)
  • 5未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 60~70未満(1)
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
出力(kW)から絞り込む
0.045(2)
0.25(3)
0.4
0.75(6)
1.5(5)
2.2(8)
3.7(7)
5.5(6)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る
小型水槽付チラー オリオン機械小型水槽付チラーオリオン機械
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用富士コンプレッサー
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式
段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー大型空冷式オリオン機械
1,069,800税込1,176,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら