13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 動画あり
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ410
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 最小破壊圧力(MPa)14
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ310
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ315
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.5 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ320
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14
1個
389 税込428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ300
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ430
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ550
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります