カプラー :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2926 形状ニップル 質量(g)22.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)37 寸法A(mm)43 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2927 形状ソケット 質量(g)59.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)50 寸法A(mm)56 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2931 形状ニップル 質量(g)37.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)38.6 寸法A(mm)45 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
翌日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2925 形状ニップル 質量(g)18.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)36 寸法A(mm)40 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2932 形状ソケット 質量(g)73.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)53.6 寸法A(mm)60 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

種類フリーアングル 二面幅H(mm)19 ねじ径TR3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)66.9 寸法L(mm)60.6 質量(g)52 トラスコ品番808-3414
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR3/8 寸法A(mm)89.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.8 寸法R(mm)40.5 質量(g)276 トラスコ品番808-2400
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/4 寸法A(mm)88.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)272 トラスコ品番808-2399
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/2 寸法A(mm)92.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)84.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)282 トラスコ品番808-2401
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類フリーアングル 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)19 ねじ径T1R3/8 ねじ径T2R3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)59.3 寸法B(mm)19.5 寸法L(mm)52.9 質量(g)76 トラスコ品番808-3412
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-5~60 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング