29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(14)
ステンレス(13)
樹脂(6)
(12)
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。
トラスコ品番120-7059 サイズ1 1/2 材質(本体)ステンレス 質量(g)575 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)24 寸法C(mm)40 寸法T(mm)R1 1/2 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652] 寸法Lp(mm)80 寸法Bp(Φmm)36.5 寸法Hp(mm)八角58 耐圧力(MPa)2.7
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)銅合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります