エアシリンダ :「金物」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具ボールジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付金具フローティンジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダ クッション調整可能 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式単動押出形 使用流体空気 シリンダー径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
849 税込934
4日以内出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付金具一山ナックルジョイント RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料サイズ表(1.78MB)
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付金具(取付)二山ナックルジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付金具(取付)一山ナックルジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)