エアシリンダ :「HT 配管」の検索結果
関連キーワード
ストローク(mm)430
配管形式集中配管形(標準)
ストローク調整ユニット左側:H 高荷重用ショックアブソーバ、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.8
配管接続口径Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
ガイド追記号リニアガイド2軸
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1000
配管形式(G) 集中配管形
ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥599,800
税込¥659,780
15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
ストローク標準ストローク
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(G) 集中配管形
ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
作動方式複動
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無有
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。