エアシリンダ :「ささげ 種」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/8
タイプ標準形
取付方式基本形
クッション両側エアクッション付(基本形)
スイッチシリンダ(マグネット):有
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
有効長(mm)エアクッション:8.6
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc3/8
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)63
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/4
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)40
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/4
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)50
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/8
取付方式ヘッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/4
タイプ標準形
取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)40
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc3/8
取付方式ヘッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)63
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/4
取付方式ヘッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)50
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/4
取付方式ヘッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)40
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
種別標準形
接続口径Rc1/8
取付方式ロッド側フランジ形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/4
タイプ標準形
取付方式一山クレビス形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)40
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/4
タイプ標準形
取付方式基本形
クッション両側エアクッション付(基本形)
スイッチシリンダ(マグネット):有
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
有効長(mm)エアクッション:13.4
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)50
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
許容吸収エネルギー(J)8
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/4
タイプ標準形
取付方式基本形
クッション両側エアクッション付(基本形)
スイッチシリンダ(マグネット):有
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
有効長(mm)エアクッション:8.6
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)40
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
許容吸収エネルギー(J)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc3/8
タイプ標準形
取付方式基本形
クッション両側エアクッション付(基本形)
スイッチシリンダ(マグネット):有
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
有効長(mm)エアクッション:13.4
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)63
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
許容吸収エネルギー(J)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc3/8
タイプ標準形
取付方式一山クレビス形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)63
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc3/8
タイプ標準形
取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)63
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/4
タイプ標準形
取付方式一山クレビス形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)50
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/4
タイプ標準形
取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)50
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)13.4
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/8
タイプ標準形
取付方式一山クレビス形
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に
接続口径Rc1/8
タイプ標準形
取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)
クッション両側エアクッション付(基本形)
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブ内径(Φmm)32
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有
有効エアクッション長さ(mm)8.6
材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。