42ページ目: エアシリンダ

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
179,002件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X35コガネイ
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X10コガネイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X10コガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X50コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X35コガネイ
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X25コガネイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X15コガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X40コガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X20コガネイ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS12コガネイ
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDALS50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDALS50コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDADS8 コガネイジグシリンダCシリーズ CDADS8コガネイ
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC6 コガネイベーシックシリンダ BC6コガネイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC25 コガネイベーシックシリンダ BC25コガネイ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC20 コガネイベーシックシリンダ BC20コガネイ
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインポートシリンダ コガネイツインポートシリンダコガネイ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類無接点タイプ、3線式NPN出力タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
リード線長さ(mm)1000
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯なし、DC5~28V/AC85~115V、リード線横出し
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
適合シリンダXDA
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
7,898税込8,688
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
IB-MOVE コガネイIB-MOVEコガネイ
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様ジャバラ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ コガネイクリーン機器ジグシリンダCシリーズコガネイ
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。
作動方式複動片ロッド仕様センサジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ
478税込526
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
用途シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせが容易に行え、シリンダの取付け時間を大幅に短縮。
スリムシリンダ用 ヘッドトラニオン金具 コガネイスリムシリンダ用 ヘッドトラニオン金具コガネイ
598税込658
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
2,100税込2,310特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
リニアスライドシリンダ(LCW-16~) CKDリニアスライドシリンダ(LCW-16~)CKD
22,948税込25,243
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
リニアスライドシリンダ(LCW-12~) CKDリニアスライドシリンダ(LCW-12~)CKD
22,038税込24,242
1本
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X900シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X350シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X600シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動形
エアシリンダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら