45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(6)
1/4(27)
3/8(21)
1/2(6)
3/4(15)
1(9)
FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
8,613 税込9,474
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
10,475 税込11,523
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKD CADデータあり
1個
13,138 税込14,452
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1790種類の商品があります)

C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKD CADデータあり
1個
11,388 税込12,527
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1341種類の商品があります)

C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
375 税込413
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1955種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
35,600 税込39,160
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)

C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,838 税込14,122
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6513種類の商品があります)

C4050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
17,600 税込19,360
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1055種類の商品があります)

C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
18,788 税込20,667
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
48,350 税込53,185
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2183種類の商品があります)

C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
51,475 税込56,623
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2622種類の商品があります)

C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25 排気機構リリーフ機構付
1個
13,313 税込14,644
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD CADデータあり
1個
6,388 税込7,027
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1788種類の商品があります)

C2550シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
13,475 税込14,823
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
15,625 税込17,188
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2692種類の商品があります)

C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
17,988 税込19,787
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3218種類の商品があります)

C2040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下) 排気機構リリーフ機構付
1個
16,150 税込17,765
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オプションのパネルマウント付
接続口径1/8 最大流量(L/min)500 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83 圧力計なし
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

C8050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
38,950 税込42,845
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

C3050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,475 税込13,723
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
9,613 税込10,574
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
25,513 税込28,064
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2619種類の商品があります)

C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
12,475 税込13,723
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
24,150 税込26,565
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6500種類の商品があります)

C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個ほか
663 税込729
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7238種類の商品があります)

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
663 税込729
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2709種類の商品があります)

C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,550 税込9,405
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
18,550 税込20,405
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
10,628 税込11,691
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C3020-10-W FRコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 全長(mm)202 質量(kg)1.15 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 接続口径(Rc)3/8 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)45
1個
11,026 税込12,129
翌々日出荷

C6020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
18,738 税込20,612
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2307種類の商品があります)

C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,963 税込9,859
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3237種類の商品があります)

C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)25
1個
9,938 税込10,932
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C6050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
31,450 税込34,595
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
40,625 税込44,688
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2302種類の商品があります)

C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5411種類の商品があります)