コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。

検索条件:
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

100件中 1件〜40件

並び替え:

1. 露出ダブルコンセント(仮設用) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 露出ダブルコンセント(仮設用) 1個
レビュー:(8)

【特長】抜け止めコンセントの採用で機器のプラグの抜けを防止 5箇所の器具固定用ビス穴で必要に応じて仮固定が容易に 電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に【用途】展示会、工事現場等の仮設用に 【種類】露出コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ 【色】ミルキーホワイト

コンセント > 露出コンセント
注文コード 品番 内容量 差込口形状 極数 販売価格 出荷目安 数量
41052882 WK1562 1個 接地2P 15A 125V抜止形 接地2P ¥789 0営業日後以内

2. フル接地防水コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,280 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) フル接地防水コンセント 1個
レビュー:(7)

【用途】車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 【仕様】フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 【形状】抜止タイプ 【種類】防水コンセント 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形

コンセント > 防水コンセント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08742483 WK4102K 1個 クリームグレー ¥1,290 0営業日後以内
41057274 WK4102KP 1個 クリームグレー ¥1,280 0営業日後以内
73350226 WK41029A 1個 ブラウン ¥1,290 0営業日後以内
41057265 WK4102AK 1個 ブラウン ¥1,290 取扱終了

3. 埋込抜け止め接地ダブルコンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込抜け止め接地ダブルコンセント 1個
レビュー:(2)

【用途】OA機器・電源プラグのはずれ防止に 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】埋込コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ 【適合電線】[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm

コンセント > 埋込コンセント
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
32625862 WN1162 1個 ミルキーホワイト - ¥589 0営業日後以内
41041567 WN1162A1 1個 チョコ 接地リード線付 ¥889 0営業日後以内
41041576 WN1162G1 1個 接地リード線付 ¥889 4営業日後以内
41041585 WN1162R1 1個 接地リード線付 ¥889 0営業日後以内
41041594 WN1162W1 1個 ミルキーホワイト 接地リード線付 ¥889 0営業日後以内

4. 抜け止め接地ダブルコンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥769
パナソニック(Panasonic) 抜け止め接地ダブルコンセント 1個
レビュー:(4)

【仕様】抜け止め接地ダブル、送り端子付

コンセント > 露出コンセント
注文コード 品番 内容量 差込口形状 極数 種類 販売価格 出荷目安 数量
35183355 WK3064 1個 接地2P 15A 125V抜止形 接地2P 露出コンセント ¥769 0営業日後以内

5. 家具用コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 家具用コンセント 1個
レビュー:(5)

【種類】埋込コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125

コンセント > 露出コンセント
注文コード 品番 内容量 差込口形状 極数 形状 販売価格 出荷目安 数量
41052995 WK8402 1個 接地2P 15A 125V抜止形 接地2P 抜止タイプ ¥1,190 4営業日後以内

6. 埋込抜け止め接地コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込抜け止め接地コンセント 1個
レビュー:(2)

【極数】接地2P 【種類】埋込コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ

コンセント > 埋込コンセント

7. スマート接地防水コンセント(2コロ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スマート接地防水コンセント(2コロ) 1個
レビュー:(2)

【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】防水コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ 【タイプ】抜け止め式・アースターミナル付

コンセント > 防水コンセント

8. 入線機能付防水コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 入線機能付防水コンセント 1個
レビュー:(2)

【特長】接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。 【種類】防水コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125

コンセント > 防水コンセント

9. 角形アース付抜け止めダブルコンセント 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥649
東芝ライテック 角形アース付抜け止めダブルコンセント 1個
レビュー:(1)

コンセント > 露出コンセント

10. コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥609 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント 1個

【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】埋込コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ

コンセント > 埋込コンセント

11. 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社

販売価格(税別) ¥629
明工社 抜け止め接地ダブルコンセント 1個
レビュー:(2)

【特長】結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。【用途】仮設用。 設備工事用。 【トラスコ品番】355-8002 【質量(g)】120 【長さL×幅W×厚さ(mm)】117.0×46×23.5

コンセント > 露出コンセント

12. 接地防雨Wコンセント オーム電機

販売価格(税別) ¥1,190
オーム電機 接地防雨Wコンセント 1個

【特長】プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。 【種類】防水コンセント 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【仕様】アースターミナルつき 【寸法(幅W×高さH)(mm)】93×122 【適合規格】PSE

コンセント > 防水コンセント

13. SL角形抜止接地ダブルコンセント 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥699
東芝ライテック SL角形抜止接地ダブルコンセント 1個

【特長】SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。

コンセント > 露出コンセント

14. 露出形抜止接地シングルコンセント 神保電器

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
神保電器 露出形抜止接地シングルコンセント 1個

コンセント > 露出コンセント

15. アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色 神保電器

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
神保電器 アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色 1個

コンセント > 防水コンセント

16. ブロックコンセント 2分岐 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺田電機製作所 ブロックコンセント 2分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。 【種類】露出コンセント 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【寸法(mm)】60×90×28 【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

コンセント > 露出コンセント

17. フラット型フロアコン パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥7,990
パナソニック(Panasonic) フラット型フロアコン 1セット

【特長】用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。【用途】電源用 【種別】抜け止めアース付2コ口

コンセント > フロアコンセント

18. 抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
神保電器 抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 1個

【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】埋込コンセント 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ 【定格電流(A)】15

コンセント > 埋込コンセント

19. 接地防雨コンセント オーム電機

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
オーム電機 接地防雨コンセント 1個

【種類】防水コンセント 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【仕様】アースターミナルつき 【適合規格】PSE

コンセント > 防水コンセント

20. コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント 1個
レビュー:(1)

【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】埋込コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ

コンセント > 埋込コンセント

21. 抜止接地シングルコンセント 神保電器

販売価格(税別) ¥379
1営業日後以内
神保電器 抜止接地シングルコンセント 1個

【仕様】接地送り端子付

コンセント > 埋込コンセント

22. 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止め] エスコ

販売価格(税別) ¥750
0営業日後以内
エスコ 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止め] 1個

【エスコ品番】EA940CJ-51

コンセント > 露出コンセント

23. アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,990
パナソニック(Panasonic) アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ 1個
レビュー:(1)

【仕様】はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 【種別】抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 【材質】アルミダイカスト製

コンセント > フロアコンセント

24. 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ

販売価格(税別) ¥2,150
3営業日後以内
エスコ 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) 1個

【エスコ品番】EA940CK-104

コンセント > 露出コンセント

25. ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント 明工社

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
明工社 ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント 1個

【トラスコ品番】431-5154 【質量(g)】215 【長さL×幅W×厚さ(mm)】121×93×63.5

コンセント > 防水コンセント

26. 防雨ELガード接地コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990
パナソニック(Panasonic) 防雨ELガード接地コンセント 1個
レビュー:(1)

【性能】【漏電引外し動作性能】感度電流:7.5mAを超え15mA以下、動作時間:0.1秒以内 【雷インパレス耐電圧及び不動作性能】波高位置:7KV、波頭長:1μs、波尾長:40μs 3回 【タイプ】アースターミナル付 【適合規格】JIS C 0920 IPX3 に適合 【温度上昇】刃受け部:30℃以下、端子部:50℃、接点部:65℃以下 【耐熱性】80℃±3℃ 1時間放置 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【接触抵抗(mΩ)】接地極の刃と刃受間:50以下 【結線方式】ねじなし端子式 【引張荷重(N)】抜け止め側:100 1分間(ロックした状態) 【開閉】【漏電しゃ断部】15A 110V 負荷の力率 0.75〜0.85 開閉の割合 6回/分 10 000回(通電6000回 無通電4000回)、22.5A 110V 負荷の力率 0.75〜0.85 開閉の割合 1秒通電 10秒休止 100回 【差込接続部】接地極付側:15A 100V 負荷の力率 約0.55〜0.65 開閉の割合 20 回/分 5000回、22.5A 100V 負荷の力率 約1開閉の割合6回〜10回/分100回 抜け止め側:22.5A 100V 負荷の力率 約1開閉の割合 20回/分 100回 【強度】端子部の強度:100N 1分間 【保持力(N)】接地極付側:15〜60、抜け止め側:10〜60(ロックしない状態) 【耐電圧(V)】1500 1分間

コンセント > 防水コンセント

27. 抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器

販売価格(税別) ¥309
0営業日後以内
神保電器 抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 1個

コンセント > 埋込コンセント

28. 抜止接地ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器

販売価格(税別) ¥589
4営業日後以内
神保電器 抜止接地ダブルコンセント 絶縁枠 1個

コンセント > 埋込コンセント

29. 抜止接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器

販売価格(税別) ¥549
4営業日後以内
神保電器 抜止接地ダブルコンセント 金属枠 1個

コンセント > 埋込コンセント

30. 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ

販売価格(税別) ¥3,130
3営業日後以内
エスコ 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) 1個

【エスコ品番】EA940CK-106

コンセント > 露出コンセント

31. SL角形抜止ダブルコンセント 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥559 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック SL角形抜止ダブルコンセント 1個

【種類】露出コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ

コンセント > 露出コンセント

32. アースターミナル付接地防水ダブルコンセント 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,390 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東芝ライテック アースターミナル付接地防水ダブルコンセント 1個

【特長】差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】防水コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ 【タイプ】2個用、防雨型(IPX3)

コンセント > 防水コンセント

33. ブロックコンセント 4分岐 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥2,390
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺田電機製作所 ブロックコンセント 4分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。 【種類】露出コンセント 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【寸法(mm)】100×90×28 【適合電線】(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2〜5.5mm2

コンセント > 露出コンセント

34. フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,690
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ 1個

【特長】オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。【用途】電線管工事用 【仕様】ねじ止め固定仕様、電源用 【種別】抜け止めアース付1コ口

コンセント > フロアコンセント

35. アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,380 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 1個

【特長】JIS規格1個用露出ボックス対応 防雨形 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【極数】接地2P 【種類】防水コンセント 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】125 【形状】抜止タイプ 【仕様】コード押え付 【タイプ】防雨形1コ用

コンセント > 防水コンセント

36. E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥529
1営業日後以内
東芝ライテック E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント 1個

【色】ニューホワイト

コンセント > 埋込コンセント

37. ML抜け止め接地ダブルコンセント 明工社

販売価格(税別) ¥549
3営業日後以内
明工社 ML抜け止め接地ダブルコンセント 1個

コンセント > 露出コンセント

38. 抜止埋込接地コンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器

販売価格(税別) ¥339
4営業日後以内
神保電器 抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 1個

コンセント > 埋込コンセント

39. 抜止接地ダブルコンセント 神保電器

販売価格(税別) ¥549
4営業日後以内
神保電器 抜止接地ダブルコンセント 1個

コンセント > 埋込コンセント

40. 270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ

販売価格(税別) ¥15,000
3営業日後以内
エスコ 270x 89mm [防水型]コンセントボックス 1個

【エスコ品番】EA940CS-327

コンセント > 防水コンセント

戻る ページ: 1 2 3 次へ