電源タップとは、電気製品などに電源を供給するためにプラグの差し込み口を持つ電機器具です。延長コード付きは電源タップやOAタップ、延長コードがないものはテーブルタップ、コンセントに差すタイプは口数により2口タップやトリプルタップなどと呼びます。用途は、一つのコンセントから複数の電気製品などを同時に電源を供給したい時に使用。差し込み口は2口のものとアース接続ができる3口のものがあり、OAタップは抜け止めやトラッキング防止などが付いて主にOA機器関連用として適しています。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数8 仕様パイロットランプ、マグネット付 コンセント個数8 RoHS指令(10物質対応)1 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平刃OAタップ 6個口 1m 分岐延長に最適です(6口・コード長1m) 3P(平行2PE付)ですので省スペース設置可能です マグネット付き
コンセント個数6個口 コード長さ(m)1 プラグ形状2P コンセント形状3P(接地2P) ホワイト
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4 仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット (本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCFT プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状抜止形×4ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数3 ホワイト コンセント形状2P プラグ形状2P
1個
2,090 税込2,299
3日以内出荷

コンセント差込口2個、USB3ポート搭載 AC電源は合計1400Wで消費電力の高いドライヤーなどの家電にも対応 USBポートは最大3.4A!タブレットとスマホを同時に充電できる ケーブルの長さは2種類から選べる(約25cm/約125cm) 延長ケーブルを固定できるケーブル止めで、見た目がスッキリ
コンセント個数2 コード長さ(m)0.25 ホワイト 寸法(mm)約130×38×26 質量(g)約145 入力AC100V(50/60Hz)0.4A 出力DC5.0V/3.4A(MAX)、AC1400W(Total)(USB側AC側合わせて15A) 付属品延長コード(約1000mm)、コード留め×5(設置用両面テープ付き) コンセント形状2P プラグ形状2P
1個
2,890 税込3,179
3日以内出荷

ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCFT プラグ耐トラッキング接地プラグ付 定格遮断容量(kA)2.5
1個
6,990 税込7,689
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状抜止形×6ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
6,290 税込6,919
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状抜止形×6ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状平刃形×6ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
5,990 税込6,589
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状平刃形×6ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状引掛形×6ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
6,790 税込7,469
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状引掛形×6ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
6,790 税込7,469
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状抜止形×2ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状抜止形×2ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,390 税込4,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状抜止形×4ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
4,590 税込5,049
21日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状抜止形×4ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,990 税込5,489
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mmやVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状平刃形×2ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
3,990 税込4,389
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状平刃形×2ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状引掛形×2ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
3,990 税込4,389
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数2 コンセント形状引掛形×2ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状平刃形×4ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
4,990 税込5,489
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状平刃形×4ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
4,790 税込5,269
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状引掛形×4ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
4,990 税込5,489
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状引掛形×4ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口を自由に回転できる電源タップ。大型のACアダプターを複数並べても、差込口をくるっと回せばもうぶつかりません。今までになかった、差込口を自由に回転できる電源タップです。独自の最新技術と耐火材料の採用で最高レベルの雷サージ保護を実現しました。電源タップに接続された機器を落雷時の異常電圧・電流から守ります。 さらに、電源タップの定格容量をオーバーしても内蔵ブレーカーが自動的に電源をオフにし過電流を未然に防ぎます。
コード長さ(m)1.8 寸法(mm)約338×53×55 質量(g)約700 定格電力(W)1500 定格容量15A・125V 差込口8個口(回転6+固定2) プラグ形状2P固定式
取扱い終了

差込口を自由に回転できる電源タップ。大型のACアダプターを複数並べても、差込口をくるっと回せばもうぶつかりません。今までになかった、差込口を自由に回転できる電源タップです。独自の最新技術と耐火材料の採用で最高レベルの雷サージ保護を実現しました。電源タップに接続された機器を落雷時の異常電圧・電流から守ります。 さらに、電源タップの定格容量をオーバーしても内蔵ブレーカーが自動的に電源をオフにし過電流を未然に防ぎます。
コード長さ(m)1.8 寸法(mm)約256×122×44 質量(g)約860 定格電力(W)1500 定格容量15A・125V 差込口12個口(回転8+固定4) プラグ形状2P固定式
取扱い終了

最新スマホが驚きの速さで充電できるUSB PD(Power Delivery)対応。 ※USB PD対応のスマートフォン、ケーブルを使用した場合に本領を発揮します。 PD対応の最新iPhoneやスマホをお使いであれば充電時間が劇的に短くなります。
コンセント個数3 ケーブル長(m)0.24 ブラック ポート数コンセント×3個、USB-A×1個、USB-C(PD対応)×1個 寸法(mm)約56×110×23 入力AC100V(50/60Hz)0.35A 出力DC5.0V=3.0A(MAX)USB-A5V2.4A、USB-C5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A コンセント形状2P プラグ形状2P
取扱い終了

電源タップを使用しながらスマートフォンも同時に充電できる、USB充電ポート付き電源タップ! ケーブルを収納できるから、旅行や出張で持ち運んでも邪魔になりません。 コンセント3個、USBポート3個でコンセントが足りない問題を解決します。
コンセント個数3 ケーブル長(m)0.24 プラグ形状2P ブラック 寸法(mm)約56×110×23 入力AC100V(50/60Hz)0.35A 出力DC5.0V=3.4A(MAX)/DC5.0V=3.4A(MAX) 材質PC セット内容INOVA たぷまき3 3ポート USB付き 3AC 電源タップ 本体 コンセント形状2P
取扱い終了

接地形2P 15A 125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口です。 先端の平刃形プラグは、耐トラッキング性に優れる二重成形プラグとなっています。 通電確認ができるLEDランプ付です。
コード長さ(m)3 長さ(mm)319 高さ(mm)44 奥行(mm)26 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:6ケ口 プラグ形状平刃形二重成形 コード種類VCTF2mm2
取扱い終了

差込口を自由に回転できる電源タップ。大型のACアダプターを複数並べても、差込口をくるっと回せばもうぶつかりません。今までになかった、差込口を自由に回転できる電源タップです。独自の最新技術と耐火材料の採用で最高レベルの雷サージ保護を実現しました。電源タップに接続された機器を落雷時の異常電圧・電流から守ります。 さらに、電源タップの定格容量をオーバーしても内蔵ブレーカーが自動的に電源をオフにし過電流を未然に防ぎます。
コード長さ(m)1.8 寸法(mm)約280×86×44 質量(g)約740 定格電力(W)1500 定格容量15A・125V 差込口10個口(回転5+固定5) プラグ形状2P固定式
取扱い終了