電源タップとは、電気製品などに電源を供給するためにプラグの差し込み口を持つ電機器具です。延長コード付きは電源タップやOAタップ、延長コードがないものはテーブルタップ、コンセントに差すタイプは口数により2口タップやトリプルタップなどと呼びます。用途は、一つのコンセントから複数の電気製品などを同時に電源を供給したい時に使用。差し込み口は2口のものとアース接続ができる3口のものがあり、OAタップは抜け止めやトラッキング防止などが付いて主にOA機器関連用として適しています。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント個数12 コード長さ(m)3
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
5,790 税込6,369
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンセント個数12 コード長さ(m)3
1個
9,990 税込10,989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15
1個
8,490 税込9,339
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンセント個数10
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

1個
23,900 税込26,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数28
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m 質量(g)3320 規格RoHS対応 NEMA規格NEMA L6-30
1セット
38,900 税込42,790
5日以内出荷

NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)2513.2 規格RoHS対応 コンセント個数2 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
24,900 税込27,390
5日以内出荷

1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷

コンセント個数8
1個
49,900 税込54,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,990 税込9,889
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数8 コード長さ(m)3
1個
6,990 税込7,689
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセント個数8 コード長さ(m)3
1個
12,900 税込14,190
9日以内出荷

1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷

コンセント個数24
1個
27,900 税込30,690
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数20
1個
24,900 税込27,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数16
1個
19,900 税込21,890
9日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数12
1個
19,900 税込21,890
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口 定格接地2P15A125V 適合規格(PS)E コンセント個数4
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された縦置型形態8ヶ口OAタップです。 内蔵アウトレットには、グラスファイバーを15%含有させた耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃仕様(UL94 V-0)の強化ナイロン樹脂を採用しているハイパーアウトレット7117GHDXLを使用。 コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上させています。 また刃受と繋がる端子部およびアウトレット間を繋ぐ連結板には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。 さらにアース刃受を除く全ての充電部品の表面には、耐食性・耐摩耗性の向上を図るために、高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、その上、酸化を防ぎ滑らかな接触面を持たせるために鏡面研磨仕上げを行いました。 同様にロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)も付属しています。 また電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、止めねじの材質にステンレスを使用するなど、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。 電源電線にはオーディオ機器などでも使用され、電線の中でもグレードの高いことで定評のあるOFC電線(無酸素電線)3.5mm2×3C・長さ3mを、また先端プラグにはハイパープラグ7112GNXLを採用し、更なる導電性と安定性の向上を図りました。
コンセント形状平刃形×4ヶ 規格RoHS対応 コンセント個数4 難燃性UL94_V-0
1セット
49,900 税込54,890
5日以内出荷

30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数6 NEMA規格NEMA L6-20
1セット
22,900 税込25,190
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
37,900 税込41,690
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×20ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1730 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数24個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
37,900 税込41,690
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1280 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数24個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
25,900 税込28,490
31日以内出荷

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1570 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
33,900 税込37,290
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1120 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,900 税込25,190
31日以内出荷

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1170 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
28,900 税込31,790
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)730 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
17,900 税込19,690
31日以内出荷

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,900 税込25,190
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OAコンセント8口
用途OA 電源コンセント 質量(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×45×30
1台
13,900 税込15,290
27日以内出荷

OAコンセント6口
用途OA 電源コンセント 質量(kg)0.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×30
1台
13,900 税込15,290
27日以内出荷

手元スイッチ付 OAコンセント6口
用途OA 電源コンセント 質量(kg)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×45×30
1台
17,900 税込19,690
27日以内出荷