電源タップとは、電気製品などに電源を供給するためにプラグの差し込み口を持つ電機器具です。延長コード付きは電源タップやOAタップ、延長コードがないものはテーブルタップ、コンセントに差すタイプは口数により2口タップやトリプルタップなどと呼びます。用途は、一つのコンセントから複数の電気製品などを同時に電源を供給したい時に使用。差し込み口は2口のものとアース接続ができる3口のものがあり、OAタップは抜け止めやトラッキング防止などが付いて主にOA機器関連用として適しています。
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形) 定格1500Wまで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6982 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 質量(kg)1 定格接地3P20A250V
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口数8 仕様パイロットランプ、マグネット付 コンセント個数8 RoHS指令(10物質対応)1 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V)125合計1500Wまで 定格電流(A)15
1本
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数1 コード長さ(m)3 ミルキー 定格20A 250V
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。 口数2 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
899 税込989
当日出荷

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平刃OAタップ 6個口 1m 分岐延長に最適です(6口・コード長1m) 3P(平行2PE付)ですので省スペース設置可能です マグネット付き
コンセント個数6個口 コード長さ(m)1 プラグ形状2P コンセント形状3P(接地2P) ホワイト
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

コンセント個数2 コード長さ(m)1 トラスコ品番736-0151 定格20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6974 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 質量(kg)1 定格接地3P20A250V
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数8 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数6 ケーブル長(m)5 質量(kg)1.2 グレー 定格15A125V
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口 ホワイト 電圧(V)(バリスタ)240 消費電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P抜止 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)3000
1個
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 質量(g)168.4 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
1,590 税込1,749
当日出荷

コンセント個数6
1個
3,990 税込4,389
当日出荷


タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6991 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 定格接地3P20A250V RoHS指令(10物質対応)1
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2 仕様極配置:125V抜止形
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×4ヶ 規格RoHS対応 コンセント個数4 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
2,690 税込2,959
当日出荷

東芝ライテックOAタップ
付属品プラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から201日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4 仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット (本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCFT プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)