電源タップとは、電気製品などに電源を供給するためにプラグの差し込み口を持つ電機器具です。延長コード付きは電源タップやOAタップ、延長コードがないものはテーブルタップ、コンセントに差すタイプは口数により2口タップやトリプルタップなどと呼びます。用途は、一つのコンセントから複数の電気製品などを同時に電源を供給したい時に使用。差し込み口は2口のものとアース接続ができる3口のものがあり、OAタップは抜け止めやトラッキング防止などが付いて主にOA機器関連用として適しています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6982 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 質量(kg)1 定格接地3P20A250V
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6974 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 質量(kg)1 定格接地3P20A250V
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6991 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 定格接地3P20A250V RoHS指令(10物質対応)1
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

コンセント個数3 コード長さ(m)1 トラスコ品番736-0142 RoHS指令(10物質対応)1
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷

1個
4,990 税込5,489
当日出荷

1個
6,990 税込7,689
4日以内出荷

1個
5,790 税込6,369
4日以内出荷

コンセント個数3 ホワイト コンセント形状2P プラグ形状2P
1個
2,090 税込2,299
3日以内出荷

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形) コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状引掛形
1セット
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。 内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数2(平刃形)、1(引掛形) コンセント形状平刃形×2ヶ、引掛形×1ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状引掛形
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数3 トラスコ品番736-0169
1個
5,790 税込6,369
4日以内出荷

コンセント個数3 RoHS指令(10物質対応)1
1個
6,390 税込7,029
4日以内出荷


最新スマホが驚きの速さで充電できるUSB PD(Power Delivery)対応。 ※USB PD対応のスマートフォン、ケーブルを使用した場合に本領を発揮します。 PD対応の最新iPhoneやスマホをお使いであれば充電時間が劇的に短くなります。
コンセント個数3 ケーブル長(m)0.24 ブラック ポート数コンセント×3個、USB-A×1個、USB-C(PD対応)×1個 寸法(mm)約56×110×23 入力AC100V(50/60Hz)0.35A 出力DC5.0V=3.0A(MAX)USB-A5V2.4A、USB-C5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A コンセント形状2P プラグ形状2P
取扱い終了

電源タップを使用しながらスマートフォンも同時に充電できる、USB充電ポート付き電源タップ! ケーブルを収納できるから、旅行や出張で持ち運んでも邪魔になりません。 コンセント3個、USBポート3個でコンセントが足りない問題を解決します。
コンセント個数3 ケーブル長(m)0.24 プラグ形状2P ブラック 寸法(mm)約56×110×23 入力AC100V(50/60Hz)0.35A 出力DC5.0V=3.4A(MAX)/DC5.0V=3.4A(MAX) 材質PC セット内容INOVA たぷまき3 3ポート USB付き 3AC 電源タップ 本体 コンセント形状2P
取扱い終了