電源タップとは、電気製品などに電源を供給するためにプラグの差し込み口を持つ電機器具です。延長コード付きは電源タップやOAタップ、延長コードがないものはテーブルタップ、コンセントに差すタイプは口数により2口タップやトリプルタップなどと呼びます。用途は、一つのコンセントから複数の電気製品などを同時に電源を供給したい時に使用。差し込み口は2口のものとアース接続ができる3口のものがあり、OAタップは抜け止めやトラッキング防止などが付いて主にOA機器関連用として適しています。
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V)125合計1500Wまで 定格電流(A)15
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平刃OAタップ 6個口 1m 分岐延長に最適です(6口・コード長1m) 3P(平行2PE付)ですので省スペース設置可能です マグネット付き
コンセント個数6個口 コード長さ(m)1 プラグ形状2P コンセント形状3P(接地2P) ホワイト
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント個数6 ケーブル長(m)5 質量(kg)1.2 グレー 定格15A125V
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数6 コード長さ(m)5 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類VCTFコード
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

コンセント個数6
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックハーネス用OAタップ
付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ 抜け止め形
付属品プラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
5,790 税込6,369
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数6 コード長さ(m)3 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類VCTFコード
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口数6 コード長さ(m)3 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)1
1個
8,490 税込9,339
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

仕様プラグ付コード VCTF3m付 ホワイト 定格電流(A)15 外形寸法D(mm)25.5 外形寸法H(mm)44 コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント RoHS指令(10物質対応)1
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
4,690 税込5,159
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
3,890 税込4,279
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数6 コード長さ(m)3
1個
5,890 税込6,479
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンセント個数6
1個
8,590 税込9,449
翌々日出荷

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数6 コード長さ(m)5 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類ソフトVCTケーブル
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷から201日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数6 コード長さ(m)3 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類ソフトVCTケーブル
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷から201日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口数6 コード長さ(m)5 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

口数6 コード長さ(m)3 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)1
1個
3,290 税込3,619
4日以内出荷

パナソニック(Panasonic)情報ラック用DC接地コンセント
コンセント個数6 極数2 定格15A DC48V 結線方式巻締端子式
1個
7,990 税込8,789
7日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状抜止形×6ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
6,290 税込6,919
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状抜止形×6ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状平刃形×6ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状平刃形(一体成形)
1セット
5,990 税込6,589
5日以内出荷

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数6 コンセント形状平刃形×6ヶ 難燃性UL94_V-0
1セット
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)