電源タップとは、電気製品などに電源を供給するためにプラグの差し込み口を持つ電機器具です。延長コード付きは電源タップやOAタップ、延長コードがないものはテーブルタップ、コンセントに差すタイプは口数により2口タップやトリプルタップなどと呼びます。用途は、一つのコンセントから複数の電気製品などを同時に電源を供給したい時に使用。差し込み口は2口のものとアース接続ができる3口のものがあり、OAタップは抜け止めやトラッキング防止などが付いて主にOA機器関連用として適しています。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

口数8 仕様パイロットランプ、マグネット付 コンセント個数8 RoHS指令(10物質対応)1 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V)125合計1500Wまで 定格電流(A)15
1本
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数8 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)1
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数8 コード長さ(m)3 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類VCTFコード
1個
3,500 税込3,850
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックハーネス用OAタップ
付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ 抜け止め形
付属品プラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15
1個
8,490 税込9,339
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数8 コード長さ(m)5 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類VCTFコード
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別コンセント 種類情報ラック用連結電源コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 口数8コ口
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数8
1個
49,900 税込54,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数8 コード長さ(m)3
1個
7,990 税込8,789
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数8 コード長さ(m)3
1個
8,990 税込9,889
9日以内出荷

コンセント個数8 コード長さ(m)3
1個
6,990 税込7,689
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセント個数8
1個
8,590 税込9,449
9日以内出荷

コンセント個数8 コード長さ(m)3
1個
12,900 税込14,190
9日以内出荷

1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数8 コード長さ(m)5 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類ソフトVCTケーブル
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。 コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。 電源回路を色で識別できる。
コンセント個数8 コード長さ(m)3 コンセント定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状接地2P抜防止 コード種類ソフトVCTケーブル
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数8 サテングレー 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント RoHS指令(10物質対応)1
1個
6,790 税込7,469
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口を自由に回転できる電源タップ。大型のACアダプターを複数並べても、差込口をくるっと回せばもうぶつかりません。今までになかった、差込口を自由に回転できる電源タップです。独自の最新技術と耐火材料の採用で最高レベルの雷サージ保護を実現しました。電源タップに接続された機器を落雷時の異常電圧・電流から守ります。 さらに、電源タップの定格容量をオーバーしても内蔵ブレーカーが自動的に電源をオフにし過電流を未然に防ぎます。
コード長さ(m)1.8 寸法(mm)約338×53×55 質量(g)約700 定格電力(W)1500 定格容量15A・125V 差込口8個口(回転6+固定2) プラグ形状2P固定式
取扱い終了

コンセント個数8 コード長さ(m)3
取扱い終了

アメリカン電機コンセントバー8個口
コンセント個数8
取扱い終了