埋込コンセント :「エアー」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
接地2P 15A 125V
接地2P 15A 125V(1)
接地2P 15A 250V
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 20A 125V
接地2P 20A 125V(2)
接地2P 20A 250V
接地2P 20A 250V(1)
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)20 仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 マットホワイト
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 形状平刃タイプ/抜止タイプ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付 マットグレー 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250 コンセント個数1 定格電流(A)20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
定格15A 100V グレー 極数2極 結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式 保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下 耐電圧(V/min)1200 接触抵抗(mΩ)50以下 消費電力(W)0.5 使用場所住宅、事務所等の屋内 使用周囲温度(℃)-10~40 種類埋込コンセント コンセント個数2 定格電流(A)15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷