スイッチ関連商品 :「制御盤 照明」の検索結果
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)
仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯
種別パターン設定ユニット
入数(個)1
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。