429件中 1件〜40件

並び替え:

1. サイホン止めチャッキ弁 タクミナ

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タクミナ サイホン止めチャッキ弁 1個
レビュー:(2)

【特長】オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。【用途】サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 【材質(本体)】PVC 【設定圧力(MPa)】標準0.15

関連商品 > バルブ・弁
注文コード 品番 内容量 材質(Oリング) 材質 口径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10679496 SC1-4E 1個 EPDM - 4×9 ¥8,990 0営業日後以内
10679505 SC1-4F 1個 フッ素ゴム - 4×9 ¥8,990 0営業日後以内
10679514 SC1-4F-C 1個 フッ素ゴム (逆止キャップ)特殊フッ素ゴム 4×9 ¥12,900 0営業日後以内
10679523 SC1-6E 1個 EPDM - 6×11 ¥8,990 0営業日後以内
10679532 SC1-6F 1個 フッ素ゴム - 6×11 ¥8,990 0営業日後以内

2. メカニカルシール 荏原製作所

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
荏原製作所 メカニカルシール 1個
レビュー:(4)

【適合】40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A 【部品番号】111

関連商品 > 部品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08435411 FH-150(CM/C) 1個 ¥4,990 0営業日後以内

3. モノフレックスポンプ部品 インペラー 日機装エイコー

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日機装エイコー モノフレックスポンプ部品 インペラー 1個

【材質(インペラ)】RC

関連商品 > 部品
注文コード 品番 内容量 適合本体 販売価格 出荷目安 数量
55131037 FG10-S7RC インペラー 1個 FG10-S7RC ¥3,990 1営業日後以内
55131046 FG15-S7RC インペラー 1個 FG15-S7RC ¥4,490 1営業日後以内
55131055 FG20-S7RC インペラー 1個 FG20-S7RC ¥7,490 1営業日後以内
55131064 FG25-S7RC インペラー 1個 FG25-S7RC ¥10,900 1営業日後以内
55131073 FG40-S7RC インペラー 1個 FG40-S7RC ¥12,900 1営業日後以内

4. ポンプ 収納器 三宅化学

販売価格(税別) ¥129
0営業日後以内
三宅化学 ポンプ 収納器 1個
レビュー:(11)

【特長】油のしたたりを防ぎ、ポンプの収納にとても便利! 灯油タンク口径 50mm/65mm用(一般的な灯油ポンプ用)です。 【トラスコ品番】368-9913 【材質】ポリエチレン(PE) 【幅(mm)】90 【高さ(mm)】400 【質量(g)】67 【奥行(mm)】50

関連商品 > 収納用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39424971 TP-0302 1個 ¥129 0営業日後以内

5. デジタル電池式流量計 アクアシステム

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
アクアシステム デジタル電池式流量計 1個

【特長】タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 【使用流体】灯油・軽油 【トラスコ品番】828-8319

関連商品 > 測定機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56272353 TB-K24-FM 1個 ¥39,900 1営業日後以内

6. チャッキバルブ イワキ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イワキ チャッキバルブ 1個
レビュー:(3)

【特長】吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。 【材質(本体)】PVC 【接続】(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ 【設定圧力(MPa)】0.17±0.04 【材質(スプリング)】ハステロイ 【適合ポンプ】B11・16・21・C16・21

関連商品 > バルブ・弁

7. 砂こし器 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 砂こし器 1台

【特長】ポンプの砂かじりによるモーターの焼損やポンプの摩耗を防止します。 【材質(フランジ)】ステンレス鋳物 【網目】100メッシュ

関連商品 > バルブ・弁

8. オートストップガン アクアシステム

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アクアシステム オートストップガン 1台

【特長】電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。【用途】灯油・軽油・ガソリンなどの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 【質量(kg)】1.5 【材質】本体:アルミ、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 【使用圧力(MPa)】0.2以下

関連商品 > ガンノズル

9. KC-26 キャブレター 工進

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
工進 KC-26 キャブレター 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】797-4701 【適合機種】SEV-25Lなど

関連商品 > 部品

10. ラバレックスポンプ用 インペラー 工進

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 1個
レビュー:(4)

関連商品 > インペラー

11. モノフレックスポンプ部品 メカニカルシールセット 日機装エイコー

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日機装エイコー モノフレックスポンプ部品 メカニカルシールセット 1式
レビュー:(1)

関連商品 > 部品

12. T型ホースセット 工進

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進 T型ホースセット 1個

【特長】軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適です。 【付属品】ノズル・ストレーナー・ワンタッチ継手 【適合機種】FS-100D/FS-24D/GM-2010 【吐出口サイズ】径20mm×長さ2m 【吸入口サイズ】径20mm×長さ2m

関連商品 > ホース

13. グリースロックカプラー ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
ヤマダコーポレーション グリースロックカプラー 1個
レビュー:(4)

【仕様】ヤマダ GLC-70 【トラスコ品番】854-9168 【材質】スチール 【長さ(mm)】89.6 【先端径(mm)】Φ16 【耐圧(MPa)】69 【接続】Rc1/8

関連商品 > インペラー

14. カップリングクミ 工進

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
工進 カップリングクミ 1個
レビュー:(2)

【用途】ポンプとホースの接続に。 【材質】プラスチック

関連商品 > 部品

15. 受水槽 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥129,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 受水槽 1台

【特長】300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。 【仕様】密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付 【タイプ】13mm複式ボールタップ 【配管口径】水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm 【材質(水槽)】ポリエチレン

関連商品 > クリーニング用品

16. 除菌器 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥129,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) 除菌器 1台

【特長】除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。 【仕様】流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 【付属品】ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 【質量(kg)】10 【周波数(Hz)】50/60 【消費電力(W)(50/60Hz)】26/22 【薬剤タンク容量(L)】30 【配管口径】25mm(フランジ式) 【処理量】(最大除菌)80L/分 【使用可能薬液】次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 【注入量(mL/min)】0〜14 【最高使用圧力(kPa)】400

関連商品 > クリーニング用品

17. E型ホースセット 工進

販売価格(税別) ¥30,900
4営業日後以内
工進 E型ホースセット 1個

【特長】車輌油や油圧油などの高粘度油の移送に最適です。吸入口径25mm×長さ2m。吐出口径20mm×長さ2m。ノズル・ストレーナー・ワンタッチ継手2ケ。 【トラスコ品番】324-4156 【適合機種】GM-2510H/GM-2524H

関連商品 > ホース

18. 高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマダコーポレーション 高圧マイクロホースセット 1セット
レビュー:(1)

【材質】スチール、CRゴム 【先端径(mm)】Φ16 【耐圧(MPa)】69 【接続】R1/8

関連商品 > インペラー

19. 浄水器 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
日立アプライアンス(日立ライティング) 浄水器 1台

【特長】濁りをとって、水をきれいに。 【仕様】カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 【質量(kg)】13(満水時34) 【ろ過材の種類】カートリッジ式 【配管口径】25mm(フランジ式) 【ろ過能力(L)】濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 【除去出来るもの】水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 【最高使用圧力(kPa)】400

関連商品 > クリーニング用品

20. ラクオート(電動)用吐出ホース 工進

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
工進 ラクオート(電動)用吐出ホース 1本
レビュー:(1)

【トラスコ品番】855-1543 【適合本体】FP-25 【長さ(m)】1.5

関連商品 > ホース

21. アルミ製ガンノズル(一般油用)20 アクアシステム

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
アクアシステム アルミ製ガンノズル(一般油用)20 1個

【特長】手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。【用途】灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに 【トラスコ品番】494-2159 【材質】本体:アルミ・真鍮、パッキン:NBR 【接続口径】Rc3/4(スイベル付) 【全長(mm)】277 【使用圧力(MPa)】0.15以下

関連商品 > ガンノズル

22. 部品キット(定量ポンプ用) タクミナ

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
タクミナ 部品キット(定量ポンプ用) 1セット
レビュー:(1)

【特長】定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。

関連商品 > 部品

23. FP-25用延長ホース1.5m 工進

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
工進 FP-25用延長ホース1.5m 1本
レビュー:(2)

【特長】継手(ジョイント金具)付です。 【適合】FP-25、FP-2512 【トラスコ品番】797-4574 【種別】延長ホース 【長さ(m)】1.5 【接続方式】ネジ式

関連商品 > ホース

24. 手動ガンノズル アクアシステム

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アクアシステム 手動ガンノズル 1個
レビュー:(1)

関連商品 > ガンノズル

25. ラバーマスター用 インペラー 工進

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
工進 ラバーマスター用 インペラー 1個
レビュー:(3)

【羽根枚数】8

関連商品 > インペラー

26. Oリング 荏原製作所

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
荏原製作所 Oリング 1個

関連商品 > 部品

27. オートストップガン アクアシステム

販売価格(税別) ¥69,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アクアシステム オートストップガン 1個

関連商品 > ガンノズル

28. 計量ガンノズル(軽油・灯油) アクアシステム

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
アクアシステム 計量ガンノズル(軽油・灯油) 1台

【特長】タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。【用途】灯油・軽油。 【トラスコ品番】410-0468 【材質】接液部:アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 【接続口径】Rc1 【質量(kg)】0.9 【使用圧力(MPa)】0.15 【流量範囲(L/min)】6〜50

関連商品 > ガンノズル

29. 電動式ドラムポンプ用吐出延長ホース 工進

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
工進 電動式ドラムポンプ用吐出延長ホース 1本

【適合】FA-100 【長さ(m)】5

関連商品 > ホース

30. SB-25用吐出ホース 工進

販売価格(税別) ¥519
0営業日後以内
工進 SB-25用吐出ホース 1個
レビュー:(3)

【ホース寸法(mm)】Φ25x1280 【適合】SB-25 【トラスコ品番】321-1746 【種別】吐出ホース

関連商品 > ホース

31. ポンスター PX-650用付属品 工進

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
工進 ポンスター PX-650用付属品 1個
レビュー:(14)

関連商品 > 部品

32. SB-25、LP-32用大ネジ組 工進

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
工進 SB-25、LP-32用大ネジ組 1個
レビュー:(2)

【適合】SB-25、LP-32 【トラスコ品番】321-1789 【種別】大ネジ組

関連商品 > 部品

33. リングブロー VFZ601A用エアフィルタ 富士電機

販売価格(税別) ¥26,900
0営業日後以内
富士電機 リングブロー VFZ601A用エアフィルタ 1台
レビュー:(1)

【適合】VFZ601A

関連商品 > クリーニング用品

34. 自在散水ノズル25MM 工進

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
工進 自在散水ノズル25MM 1個

【特長】自在散水ノズル 直射と散水可能【用途】散水用 【トラスコ品番】797-4035 【適合機種】SEV-25Lなど 【材質】アルミ 【寸法(mm)】25

関連商品 > 部品

35. ラクオート(電動)用モーター組 工進

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
工進 ラクオート(電動)用モーター組 1個
レビュー:(3)

【特長】ドラム缶(200リットル)1缶分を約10分で吸い上げ!! 使いやすい給油ノズル。 ゴミはメッシュストレーナーでシャットアウト!【用途】灯油、軽油の移送に。 【適合本体】FP-25 【電源】AC100V 50/60Hz 【本体質量(kg)】2.7 【最大吐出量(L/min)】20 【電源コード(m)】4 【部品番号】004805501 【全揚程】3.5 【定格時間(分)】30 【吐出口径(mm)】25 【ヒューズ】筒型ヒューズ(4A) 【吐出ホース長(m)】1.5 【ノズルタイプ】給油ノズル/ガンタイプ

関連商品 > 部品

36. メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 荏原製作所

販売価格(税別) ¥6,790
6営業日後以内
荏原製作所 メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 1個

関連商品 > 部品

37. 交換用テフロンチューブ パイロット

販売価格(税別) ¥3,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パイロット 交換用テフロンチューブ 1袋

【特長】耐液性に優れ、少量吐出に適しています。【用途】瞬間接着剤系塗布。 【長さ(m)】10 【適合機種】TTタイプ

関連商品 > ホース

38. FQ-25用ホース 工進

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
工進 FQ-25用ホース 1個
レビュー:(5)

【適合】FQ-25用 【種別】ホース

関連商品 > ホース

39. 電動式ドラムポンプ(FA-100)用吐出ホースクミ 2M 工進

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進 電動式ドラムポンプ(FA-100)用吐出ホースクミ 2M 1本
レビュー:(2)

関連商品 > ホース

40. 真空包装機 NL-240V-10用真空ポンプオイル500cc SURE(石崎電機製作所)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
SURE(石崎電機製作所) 真空包装機 NL-240V-10用真空ポンプオイル500cc 1個

【トラスコ品番】805-2511

関連商品 > クリーニング用品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ