109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C 表面処理黒染め 寸法C(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。 適合機種全サイズ 材質S45C 全長(mm)追加 質量(kg)問合せ 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)確認 クランプ高さ(mm)2030 締付力(kN)(推奨)× 操作トルク(N・m)(推奨)DATA
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ナベヤクランプバー
RoHS
材質S45C-D 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め 寸法E(mm)4.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質S45C 熱処理焼入 表面処理黒染め
1セット(2組)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C 熱処理焼入HRC50±3 表面処理黒染め
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCM420 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個 材質本体:SCM440、Tナット:S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ボールSCM435 表面処理黒染め 熱処理ボールHRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ワークの位置決め、横押しなど。 材質S45C-D 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ基準座(丸型)
RoHS
材質SCM420 C(並目)M8×1.25 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鍛造S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 公差Ah8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理焼入HRC30 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品六角穴付ボルト(1寸)1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30
1セット(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱処理焼入 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理締付ボルト:黒染め 熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCM440 熱処理焼入HRC30±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C 表面処理黒染め 耐荷重(kN)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。 CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ボールSCM435 表面処理黒染め 熱処理ボールHRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)